カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(354)
- イチネンTASCO(208)
- エスコ(87)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
- ネグロス電工(43)
- PROMATE(プロメイト)(22)
- ハイドアップ(HIDEUP)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- ベッセル(6)
- タセト(5)
- コーニング(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 通線工具類

エクストラ正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598~税込¥8,358~1セット(10本)ほか翌々日出荷ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800税込¥142,7801本(15m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
メッセンジャー
富士商¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)7日以内出荷メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)材質亜鉛メッキ
メッセンジャー
富士商¥1,698税込¥1,8681箱(10個)7日以内出荷メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)材質亜鉛メッキ
マグネットビットホルダーボッシュ(2個入り)
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷ボッシュのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。トラスコ品番695-9320色ブラック
よりもどし(電設用スイベル)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種電線ケーブルのネジレ予防に全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
ハンガーけん引ロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥48,980~税込¥53,878~1巻6日以内出荷低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻5日以内出荷アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980~税込¥21,978~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,898~税込¥9,788~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,698~税込¥7,368~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。全長(mm)305
下水管洗浄用 下水管ローラ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スーパーイエロー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
テトロンロープ(12本打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
ハンガー誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応材質スチール製質量(g)340ねじ径M10 P1.5長さ(cm)103
検尺機 Φ11-14用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
ラック用誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。長さ(mm)450ねじ径M12 P1.75
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
SHランナー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
電線リール ブレーキ付
MARVEL R&D(ミノル工業)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,098税込¥8,9081本6日以内出荷入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,698~税込¥8,468~1本6日以内出荷腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
ケーブル入線用滑剤/イージーグライド
セルパック¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性材質水溶性ポリマー使用温度(℃)10~80