カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(531)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(128)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(42)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- コーニング(5)
- サンコー(三甲)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 通線工具類

スピーダーワン(J3)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる破断荷重(kN[kgf])1.1[110]![フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14777998-180410-02.jpg)
フレキッス 特 HP-50(MAX社製)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
フラットスチール釣り名人
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
フラットオレンジライン
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本(15m)ほか当日出荷フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適付属品収納ケース線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
通線ワイヤー
サンワダイレクト¥7,398税込¥8,1381個欠品中配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー
通線ワイヤー ジョイントタイプ
サンワダイレクト¥4,798税込¥5,2781個当日出荷1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー色【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
プリカチューブカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断 ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション適合プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37材質鉄質量(g)465本体寸法(mm)30×246×122
電工グローブ(スマホ対応)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。 手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。 抜群のグリップ力です。洗濯OK。用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
ポケットフィッシャー(ミニタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
ポケットインナー
ベッセル¥999税込¥1,0991個当日出荷金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。ビスケースや工具などいろいろ入る幅広ポケットで収納を拡張。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。質量(g)159本体寸法(mm)200×30
ハンディスチール(テーパーワン)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781台(30m)当日出荷30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
小判穴ホルソーS用 替刃
未来工業(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷小判穴ホルソーS用の強化石こうボード・石こうボード対応の替刃です。用途小判穴ホルソーS(86884113)用の替刃です。適合強化石こうボード(GB-F)25mm・石こうボード(GB-R)25mm
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個(8m)当日出荷極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
ケーブルドラムローラー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
ポケットフィッシャー 先端金具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
ケーブルスムーザー(ドライタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に質量(g)370タイプドライタイプ本体寸法(mm)65×75×210
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980~税込¥26,378~1本(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル
コーニング¥4,798税込¥5,2781本当日出荷グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
電線するスル
オブチ電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(5個)当日出荷から6日以内出荷電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
シングルグリップ(中間引)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)用途各種ケーブルを収納引出し質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm直径(Φmm)460寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
メジャー付ケーブルフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1セット(1m×5本)ほか翌日出荷から翌々日出荷金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構 中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)





![フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14777998-180410-02.jpg)