絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ABUS(177)
- エスコ(101)
- RS PRO(49)
- ガードロック(25)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(20)
- アルファ(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(18)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- イファム(18)
- WAKI(和気産業)(17)
- アイアイ(15)
- 清水[建築金物](13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- ブルク ヴェヒター(10)
- ZARKER(ザーカー)(10)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- MasterLOCK(7)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 南京錠
商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む

ステンレス南京錠 No.5000
ガードロック(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)
ABUS¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
aiai 南京錠 同一キー
アイアイ¥989~税込¥1,088~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
ナノプロテクト南京錠70/35
ABUS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。付属品キー3本仕様保護カバー(PE)付寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
ステンレス シリンダー南京錠 同一キー
ツチノ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
南京錠 TITALIUM-64TI
ABUS(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
ディンプルシリンダー真鍮南京錠
ABUS(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
握り玉用補助錠 ノブLOCK
ガードロック(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)材質本体/ABSなど
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
扉用補助錠 錠付スライドラッチNEW
ガードロック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック カブセ扉用
ガードロック¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9金具外寸(mm)151×40×27
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)
SOL HARD(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
コンセントロック ツル長
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15ロックキー式
マグナム 円盤型南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
ステンレス吊南京錠(シングルロック)
アイアイ¥589税込¥6481個当日出荷サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。厚さ(mm)12.5材質(本体)真鍮寸法d(mm)18.8寸法a(mm)25寸法e(mm)13.5寸法b(mm)40.8キー数3本付寸法c(mm)22.0寸法f(mm)Φ4.0ロックシステムシングルロックロックキー式材質(吊)ステンレス(SUS304)
ロックアウトキー 枠型サーキットブレーカー
イファム¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷枠型ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。用途枠型ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ
SOL HARD(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装バルブ形式29ロックダイヤル式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム材質(ツル)鉄・クロームメッキ
AEGISツル長可動式南京錠
アイアイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の3箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。ツルの長さが7段階に調整可能。用途倉庫や門扉の施錠に材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂色黒調整範囲(mm)50ロックキー式
オールステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
アクアセーフ 70IB-45
ABUS(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
タイタリウム 南京錠(2個同一)
ABUS¥2,398~税込¥2,638~1パック(2個)当日出荷約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
ツル長シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷吊はサビに強いステンレスを使用。ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)ステンレス
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 一般扉用
ガードロック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ
ABUS¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。用途水のかかる環境付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
Uロック
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に!材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)110全長(mm)170色ブラック品番IB-153材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段内径(Φmm)吊:高さ130/幅75呼び寸法110吊径(mm)10ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-53材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ






















![SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256444-190325-02.jpg)