絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 南京錠

641件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
  • 南京錠 4ダイヤル ロジック

    南京錠 4ダイヤル

    ロジック
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック
    用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUS

    シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー

    ABUS
    7,098税込7,808
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式
  • カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUS

    カンヌキ式シリンダー南京錠

    ABUS
    7,098税込7,808
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式ツル径(Φmm)12
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。材質真鍮幅(mm)30呼び寸法30キー数3ロックキー式
  • シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ) ツチノ

    シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)

    ツチノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊) 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。材質(本体)真鍮キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
  • ダイアル錠(真鍮製) FEDERAL

    ダイアル錠(真鍮製)

    FEDERAL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
  • 玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用

    ガードロック
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
    付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き仕様鍵式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
  • ステンレス 大型南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,041税込13,245
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
  • C-1547用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    C-1547用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    4日以内出荷
    鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。 南京錠による筐体への傷防止
    用途C-1547用ゴムキャップ
  • タイタリウム 90RK-50 ABUS

    タイタリウム 90RK-50

    ABUS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
    用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなど仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5ロックキー式
  • TWE ステンレス吊 南京錠 アイアイ

    TWE ステンレス吊 南京錠

    アイアイ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    南京錠です
    材質本体:真鍮、吊:ステンレスロックキー式
  • ABUS 吊長なんきん錠 カギ式 アイアイ

    ABUS 吊長なんきん錠 カギ式

    アイアイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デザイン性に優れたカギ付簡易ロック。ツル長なのでポストやロッカー、バッグや家具に
    材質本体/真鍮、樹脂コーティング、ツル/真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)18×40ロックカギ式
  • aiai 南京錠 アイアイ

    aiai 南京錠

    アイアイ
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロッカーやポストなどの簡易施錠に。
    ロックキー式
  • 50mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ

    50mm シリンダー錠(共通同一キー)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
    付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
  • 20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
  • 40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
  • 23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド) エスコ

    23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983SC-220C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)23ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
  • パーフェクトロック  同一鍵 SOL HARD

    パーフェクトロック 同一鍵

    SOL HARD
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50ロックキー式
  • MK南京錠 アイアイ

    MK南京錠

    アイアイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ボディがツルをガード。安心のダブルロック。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
    用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(ニッケルメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)寸法(mm)40×52シルバーつる径(Φmm)6ロックキー式
  • シャックル長7段調整式南京錠 MasterLOCK

    シャックル長7段調整式南京錠

    MasterLOCK
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm) 本体はシャックルから取り外し可能 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様 シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • SOL ワイヤーロック40mm 清水[建築金物]

    SOL ワイヤーロック40mm

    清水[建築金物]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0159材質(本体)真鍮質量(g)195呼び寸法40ロックキー式材質(ツル)鉄/ビニールコーティング
  • SOL シリンダー錠 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠

    清水[建築金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロックキー式
  • 真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番 ABUS

    真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番

    ABUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
  • 南京錠 PL3020/3021 ABLOY(アブロイ)

    南京錠 PL3020/3021

    ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
    材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮仕上真鍮×クロームつる径(Φmm)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×33.8シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス
  • 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ)

    南京錠 PL320

    ABLOY(アブロイ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
    用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど付属品キー3本材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ材質(本体)真鍮/クローム仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19吊内幅(mm)18吊径(mm)Φ5シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
  • ディンプルシリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
  • シリンダー南京錠弦長 ハイロジック

    シリンダー南京錠弦長

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
  • 樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS

    樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB

    ABUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
    用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • マグナム カバー付シリンダー式南京錠 MASTER LOCK

    マグナム カバー付シリンダー式南京錠

    MASTER LOCK
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。屋外での使用に適したカバー付き。防錆性にすぐれています。水分や汚れから守ります。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。ステンレスコーティングを施しています。鍵穴部にもカバーがついており、水分や汚れや異物混入によるトラブルを防ぎます。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。
    付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):8
  • シリンダー南京錠 (同一キー) エスコ

    シリンダー南京錠 (同一キー)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
    材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
  • シリンダー錠(板金扉用) LAMP(スガツネ工業)

    シリンダー錠(板金扉用)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチボックスロック LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチボックスロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
    用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本トラスコ品番584-1097材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)幅(mm)47全長(mm)70シルバー高さ(mm)70奥行(mm)22キー番号同番
  • カギ番人 南京錠型PC4用 保護カバー Keiden(ケイデン)

    カギ番人 南京錠型PC4用 保護カバー

    Keiden(ケイデン)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    カギ番人プッシュ式南京錠PC4用保護カバー
    仕様保護カバーのみ材質TPE
  • RS PRO 南京錠 真鍮 RS PRO

    RS PRO 南京錠 真鍮

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 63mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. 頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト 様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる 高精度キー . 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 ロッカー 旅行かばん 物置 工具箱 ゲート ストレージ金庫 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
  • RS PRO 南京錠 アルミニウム、 ステンレス鋼 グレー RS PRO

    RS PRO 南京錠 アルミニウム、 ステンレス鋼 グレー

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のグレーのアルミ製南京錠は、ボディ幅が 40 mm で、 4 ピンのタンブラー機構を備えています。化学腐食を防ぐための機構とシャックルコーティングが施されています。自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
    仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム、 ステンレス鋼色 = グレーボディ幅 = 40mm内容量 = 1
  • RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 南京錠 真鍮、 ステンレス鋼

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとスチール製シャックルで構成されています。ボディ幅は 40 mm 及び 5 ピンのタンブラー機構です。マッシュルームピンをアンチピックします 硬鋼製シャックル 内部部品は錆が発生しません
    仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = なし屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 40mm内容量 = 1
  • 金庫式ダイヤル錠 WAKI(和気産業)

    金庫式ダイヤル錠

    WAKI(和気産業)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    金庫を開けるようにダイヤルを回して解錠できる、金庫式ダイヤル錠です。解錠方法が分かりにくいので、やぶられにくいです。ツルを戻すだけで施錠(ダイヤルを回さなくでも施錠)になりますので、施錠し忘れが防げます!
    用途保存庫やロッカー、道具箱などの施錠に材質本体/アルミ合金+鋼材、シリンダー/亜鉛ダイキャスト、鉄、ダイヤル/亜鉛ダイキャストブラックロックダイヤル式材質(吊)鋼鉄
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青

    ABUS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9166アズワン品番65-7915-23
南京錠