絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 南京錠

641件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青

    ABUS
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9166アズワン品番65-7915-23
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ

    ABUS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 南京錠ABUS ライラックの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 27 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。 これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。 すべてのセルフ設定式コンビネーションロックはゼロに設定されています用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0171アズワン品番65-7852-35
  • Abus 南京錠 パドロック 真鍮 ABUS

    Abus 南京錠 パドロック 真鍮

    ABUS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠。Abus 713シリーズエコノミー黄銅製南京錠は純黄銅製ボディで、耐久性の高いセキュリティ機能及びピンタンブラー機構を備え、ピッキング被害防止マッシュルームピンが付属。本体は純黄銅製 内部コンポーネントは非腐食性部材で製造 硬化シャックル 弓鋸に対する高い耐性 精密ピンタンブラー。最適な用途:。Cobraケーブル、ドア、門扉、キャビネット、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、開閉装置、柵
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:30mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:黄●ボディ幅:29mm●内容量:1●コード番号:886-9113アズワン品番65-7920-86
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑

    ABUS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    ABUS 南京錠ABUS 緑色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチール材でコーティングされているため、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0178アズワン品番65-8049-97
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄

    ABUS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9163アズワン品番65-7915-21
  • Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUS

    Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

    ABUS
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠 純黄銅製ボディ 6.5 mmスルー硬化スチール製シャックル すべて防錆コンポーネントでできている5ピンタンブラー機構 自動ロック パラセントリックキー溝 キー2個付属。用途:。同一鍵仕様 - ABUSの利便性 同じスイートでの南京錠はすべて同じ鍵を使用して開錠できます。 建設現場、工場、学校などに最適です。 同じ鍵で開く南京錠を現在必要な分だけでなく将来に必要となる分も注文すれば、将来の不便を避け、時間を節約できます。
  • Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒 ABUS

    Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒

    ABUS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠。ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8。最
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842アズワン品番65-7902-85
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

    ABUS
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠。Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ鋼シャックルが装備されています。 NANO保護シャックルコーティングでセキュリティ強度と耐食強度を保証。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 5ピンタンブラー式シリンダにピ
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ

    ABUS
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 南京錠ABUS シルバー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: す
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0162アズワン品番65-7852-21
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

    ABUS
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、本体幅が 32.2mm、シャックル長が 50mm、シャックル直径が 4.4 mm です。ボディは、スチールシャックルと NANO PROTECT めっきが施された頑丈なアルミボディで構成されており、ロックの耐腐食性が実現されています。ロックは軽量で
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9188アズワン品番65-7915-15
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

    ABUS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあり
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0175アズワン品番65-7852-65
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイ ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼、チタニウム グレイ

    ABUS
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 33 mm、シャックル直径 9.5 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、耐腐食性とステンレススチール製シャックルを備えています。パラセントリックキー溝とダブルボ
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:33mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレス鋼、チタニウム●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:750-0973アズワン品番65-7937-57
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青

    ABUS
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0226アズワン品番65-8049-90
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒

    ABUS
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたス
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黒●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9181アズワン品番65-7915-10
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

    ABUS
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    。ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠。Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ鋼シャックルが装備されています。 NANO保護シャックルコーティングでセキュリティ強度と耐食強度を保証。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 5ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑

    ABUS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    。ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9172アズワン品番65-7915-27
  • 物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 ガードロック

    物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用

    ガードロック(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
    用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62色クロームプレート寸法(mm)105×38×9
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ

    ABUS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    ABUS 南京錠ABUS Orange 全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは頑丈なアルミ製で、陽極酸化スチールでコーティングされ、ロックに対する耐腐食性があります。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。負荷の高い色で、低重量と高い評価基準を実現しています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注 すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0184アズワン品番65-8049-86
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ

    ABUS
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫

    ABUS
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
    ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
  • 南京錠+サブワイヤー付き 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    南京錠+サブワイヤー付き 統一キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥969税込¥1,066
    1台
    翌々日出荷
    複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティング。保管・管理に便利な統一キー仕様
    仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7保証期間初期不良のみロック南京錠
  • 南京錠+サブワイヤー付き 個別キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    南京錠+サブワイヤー付き 個別キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥959税込¥1,055
    1台
    翌々日出荷
    複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティング。個別キー仕様
    仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7保証期間初期不良のみロック南京錠
  • 南京錠単体 通常キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    南京錠単体 通常キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥499税込¥549
    1台
    翌々日出荷
    スロットパーツ+セキュリティワイヤーに取り付けて盗難を防ぐ
    仕様動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%質量(g)約50外形寸法(mm)約25×44×12・レバー太さ 約3.2保証期間初期不良のみロック南京錠
  • タイタリウム 南京錠 ABUS

    タイタリウム 南京錠

    ABUS
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック
    当日出荷
    ABUS独自開発の革新的新素材「タイタリウム」製ボディー。 サビにくいステンレス鋼製シャックル。 切断対策、太めの9. 5mmシャックル。 安定可動を実現するボールラッチ構造。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    材質シャックル:ステンレス鋼材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)呼称(mm)50キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • デジタル南京錠 アイワ金属

    デジタル南京錠

    アイワ金属
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    番号式の南京錠 簡易的な防犯として
    材質(本体)亜鉛ダイカスト規格40mm弦長材質(吊)スチール
  • チェーン&パドロック ステンレスチェーン SoL

    チェーン&パドロック ステンレスチェーン

    SoL
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
    用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
  • ロックアウト用シャックル付きハスプ イファム

    ロックアウト用シャックル付きハスプ

    イファム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
    用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-7054幅(mm)50色赤直径(Φmm)シャックル:4高さ(mm)77材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)26寸法B(mm)33取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)スチール
  • ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長) イファム

    ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル(ツル長)

    イファム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)スチール
  • ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長) イファム

    ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル(ツル長)

    イファム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)130材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)72材質(ツル)ナイロン
  • ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 ステンレス製シャックル

    イファム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ステンレス
  • ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 スチール製シャックル

    イファム
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)スチール
  • 安全用南京錠 BRADY

    安全用南京錠

    BRADY
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    材質ガラス繊維強化プラスチック寸法(幅W×奥行D)(mm)32.00×16,00ロック南京錠材質(吊)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー FEDERAL

    ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー

    FEDERAL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
    寸法(mm)21色シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
  • ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERAL

    ロックアウト用南京錠(ツル76mm)

    FEDERAL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
    用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
  • 南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)

    南京錠 バラ IBシリーズ

    WAKI(和気産業)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッカーやポストの簡易施錠。サビや切断に強い鋼鉄の吊。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
    材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
  • ステンレス南京錠 No.5000シリーズ ガードロック

    ステンレス南京錠 No.5000シリーズ

    ガードロック
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(1個)
    当日出荷
    最高水準の防犯性能を実現。ステンレス製シャックルとダブルロックの組み合わせにより、防錆だけでなく、最高水準の防犯性能を実現させました。防錆効果を向上。ロック本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)50×77.9アズワン品番63-5523-79
  • 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業)

    南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ

    WAKI(和気産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
    材質本体/真鍮、吊/鋼鉄寸法A(mm)60寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)32アズワン品番63-1491-83
  • 2045D シリンダー南京錠 ハイロジック

    2045D シリンダー南京錠

    ハイロジック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダータイプの南京錠。鍵3本付同一キータイプですので、同じ鍵で管理したいときに
    種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮材質(ツル)真鍮
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,403~税込¥11,443~
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
    用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
  • 2045Dシリンダー南京錠 ハイロジック

    2045Dシリンダー南京錠

    ハイロジック
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダータイプの南京錠
    材質真鍮キー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠