絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ABUS(177)
- エスコ(100)
- RS PRO(49)
- ガードロック(25)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(20)
- アルファ(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- イファム(18)
- WAKI(和気産業)(17)
- アイアイ(15)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- 清水[建築金物](12)
- ブルク ヴェヒター(10)
- ZARKER(ザーカー)(10)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- MasterLOCK(7)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 南京錠
商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む

マスターキー付き南京錠
WAKI(和気産業)¥2,798~税込¥3,078~1箱(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
シリンダー南京錠 同一キー
ツチノ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)当日出荷から6日以内出荷真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が2個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数6ロックキー式
ダイヤル鍵(屋外用)
FEDERAL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)8
ダイヤル鍵(アルミ)
FEDERAL¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
シリンダー南京錠(同一キー)
FEDERAL¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2個付
TSA南京錠 ナンバー可変式
MasterLOCK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。用途海外への旅行時などに幅(mm)30色ブラック寸法A(mm)3規格寸法(mm)30
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式
ガードロック¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。用途自宅・会社の防犯に材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレスロックダイヤル式
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 カブセ扉用
ガードロック¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
ステンレス ダイヤル南京錠
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥21,760税込¥23,9361個当日出荷4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)491寸法L(mm)42表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24237
南京錠 PL330
ABLOY(アブロイ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
Expedition(エクスペディション)
ABUS¥2,298税込¥2,5281個欠品中サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。用途倉庫や門扉の施錠付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮寸法A(mm)53寸法F(mm)8寸法D(mm)20.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)73寸法C(mm)28シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
南京錠単品 統一キー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥519税込¥5711台翌々日出荷スロットパーツ、セキュリティーワイヤーと組合わせて盗難を防ぐ南京錠。保管・管理に便利な統一キー仕様仕様動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%質量(g)約50外形寸法(mm)約25×44×12・レバー太さ 約3.2保証期間初期不良のみロック南京錠
ロックアウトキー サーキットブレーカー用
イファム¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷コンパクト設計で干渉しにくいです。ブレーカーのロックアウトに最適です。ボルトはステンレス素材で丈夫です。化学薬品と高温への耐性に優れています。ノブ付きで締付けには工具不要です。用途ブレーカー用ロックアウトに。材質本体:ナイロン、ボルト:ステンレス色赤タイプトグル付取付径(Φmm)パドロックシャックル:6
ロックアウト用ケーブルロック 6穴 1.5m
イファム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ワイヤの片側に輪になっているので引掛けることも可能です。複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。複数のケーブルを繋げる事が可能です。-55~+55℃までの環境で使用できます。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。用途バルブなどのロックアウトに。トラスコ品番385-7030厚さ(mm)46色赤高さ(mm)47材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:6.5材質(ツル)スチール(PVCコーティング)
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ
ブルク ヴェヒター¥939~税込¥1,033~1個当日出荷独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ダイヤル南京錠 C-542
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575税込¥1,7331個当日出荷ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
円盤錠 ダイヤル式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)材質(ダイヤル)ダイカスト厚さ(mm)24全長(mm)70色シルバー品番IB-152材質(本体)ステンレスタイプダイヤル4段吊径(mm)9ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-52材質(吊)鋼鉄
スペアキーボックス
FEDERAL¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌日出荷ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
TWE シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥599~税込¥659~1個翌々日出荷ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています。使用条件により、サビが生じる場合があります用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用
ガードロック¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!付属品ダイヤル式南京錠仕様南京錠式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
窓・ぼー犯錠S
ガードロック¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から4日以内出荷戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ(1件のレビュー)¥22,200税込¥24,4201個当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ(1件のレビュー)¥765税込¥8421個当日出荷複数箇所を1つの鍵で管理できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-42材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)20寸法H(mm)20寸法D(mm)3.7寸法X(mm)10寸法T(mm)10寸法W(mm)20寸法Y(mm)10ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
セーフティロック 同一鍵
SOL HARD¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式
防水タイプ南京錠(プロ仕様)
MasterLOCK(2件のレビュー)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付ロックキー式
シリンダー南京錠
SOL HARD¥869~税込¥956~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
南京錠 (アルミ製)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
防錆南京錠
ZARKER(ザーカー)¥2,798~税込¥3,078~1個(1個)当日出荷から翌日出荷Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。セット内容鍵×3材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
防錆南京錠
ZARKER(ザーカー)¥2,098税込¥2,3081個(1個)翌日出荷Aシリーズは、南京錠本体にアルミニウムが使用されており既存の錆防止の南京錠よりも軽く、スペックも考慮した南京錠です。耐久性の高い素材で、屋内でも屋外でもさまざまな用途に適しています。内部部品は耐食性を提供するために真鍮とステンレスを使用しています。アルミボディは耐薬品性に優れ、ステンレス製のシャックルは耐切削性に優れています。ブリスターパック入り。セット内容鍵×3材質アルミニウム合金/本体、ステンレス/ツル質量(g)154本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×19×90クリアランス(mm)20ツル径(Φmm)6.3
南京錠01+ワイヤー付 統一キー
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック。南京錠タイプ仕様●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠
南京錠+サブワイヤー付 マスターキー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥969税込¥1,0661台翌々日出荷複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック。管理者に便利なマスターキータイプ。スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る。ワイヤーにキズ防止コーティング仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7保証期間初期不良のみロック南京錠
ドアロックプレート&パドロック
SoL¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴
イファム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。化学薬品などに高い耐性があります。用途あらゆるロックアウトに。材質本体:アルミニウム厚さ(mm)9色赤横(mm)24取付径(Φmm)パドロックシャックル:9
ロックアウト用マルチシャックルハスプ
イファム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。用途あらゆるロックアウトに。トラスコ品番385-5556材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング)色赤直径(Φmm)シャックル:6内径(Φmm)ジョー:22.5縦(mm)176横(mm)40取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
シリンダー南京錠A 吊長 同一キー
ツチノ¥2,498~税込¥2,748~1パック(2個)ほか当日出荷真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮呼び寸法15ロック南京錠
TSA南京錠 3ダイヤル
ロジック¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷TSA南京錠 3ダイヤル式 セキュリティロック用途南京錠。セキュリティー対策に。旅行カバン用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 4ダイヤル
ロジック¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応