絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ABUS(177)
- エスコ(100)
- RS PRO(49)
- ガードロック(25)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(20)
- アルファ(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- イファム(18)
- WAKI(和気産業)(17)
- アイアイ(15)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- 清水[建築金物](12)
- ブルク ヴェヒター(10)
- ZARKER(ザーカー)(10)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- MasterLOCK(7)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 南京錠
商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む

スマートトラベルロック eGeeTouch
ロジック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ピエトラロック
WAKI(和気産業)¥779税込¥8571個翌々日出荷前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、。ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。斬新な筐体デザインとカラー。丈夫で長く使える、色落ちしない用途ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。材質筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮規格30mm
ステンレス南京錠(同一キー)
ガードロック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバーロックキー式
ダイヤル式南京錠(クロム)
FEDERAL¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。色クロム材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構
FEDERAL¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
シリンダー南京錠 吊長シリンダー
FEDERAL¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。材質(本体)黄銅鍵2個付材質(ツル)鉄
キーボックス(ダイヤル可変式)
FEDERAL(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
アクセサリーロック #117SS
WAKI(和気産業)¥329税込¥3621個翌々日出荷デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキタイプカギ式線径(Φmm)(ツル)3横幅(mm)24吊内径(mm)12.4ロックカギ式
TSA南京錠 シリンダー式
MasterLOCK¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。 本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。 鍵3本付用途海外への旅行時などに幅(mm)30寸法A(mm)3寸法B(mm)14寸法C(mm)11規格寸法(mm)25
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠
ガードロック¥9,998税込¥10,9981セット7日以内出荷扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置有(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
玄関ドア用補助錠 留守わからん錠
ガードロック¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置無(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
〒錠(ポストジョウ)
ガードロック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5ロックダイヤル式
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個7日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949![SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60861054-170710-02.jpg)
SOL シリンダー錠 15mm
清水[建築金物]¥799税込¥8791個当日出荷本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8ロックキー式
45mm シリンダー錠(共通同一キー)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個当日出荷複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-71材質真鍮幅(mm)15ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 70mm吊長)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-63材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-61材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
25mm シリンダー錠
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-3材質真鍮幅(mm)25ロックキー式ツル径(Φmm)4.0クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
15mm シリンダー錠(同一キー)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷付属品鍵3本仕様同一キーエスコ品番EA983TC-21材質真鍮幅(mm)15ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-155材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)45ロックキー式クリアランス(mm)24×23.6ツル径(Φmm)6.3
15mm シリンダー錠
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-1材質真鍮幅(mm)15質量(g)33ロックキー式ツル径(Φmm)2.7クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット(12個)当日出荷セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-130M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)18×16
45mm 南京錠(アジャスト吊長)
エスコ(1件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-145材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール幅(mm)45ロックキー式ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
40mm シリンダー南京錠(同一キー)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷付属品カギ2本エスコ品番EA983SC-240材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式クリアランス(mm)23×22ツル径(Φmm)6.3
パーフェクトロック
SOL HARD¥8,688税込¥9,5571個当日出荷両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)寸法A(mm)9.5寸法F(mm)23.2寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法B(mm)21寸法C(mm)19呼称50ロックキー式
オールステンロック ツル長
SOL HARD¥3,998税込¥4,3981個欠品中オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30ロックキー式
南京錠
栃木屋¥8,598税込¥9,4581個当日出荷受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク南京錠
アイアイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。材質本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)色シルバーロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式




















![SOL シリンダー錠 15mm 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60861054-170710-02.jpg)



















![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)