絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ABUS(177)
- エスコ(100)
- RS PRO(49)
- ガードロック(25)
- SOL HARD(22)
- FEDERAL(20)
- アルファ(19)
- ツチノ(19)
- ハイロジック(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- イファム(18)
- WAKI(和気産業)(17)
- アイアイ(15)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- 清水[建築金物](12)
- ブルク ヴェヒター(10)
- ZARKER(ザーカー)(10)
- ABLOY(アブロイ)(9)
- MasterLOCK(7)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 南京錠
商品豆知識
「呼び寸法(幅)(mm)」から絞り込む

真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
南京錠 PL362
ABLOY(アブロイ)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。 ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)硬化鋼径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×95.7×30仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
南京錠 PL321
ABLOY(アブロイ)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。付属品キー3個材質(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス材質(本体)真鍮径(Φmm)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×38.4×19仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)ステンレス
ステンレス ウルトラデフキー
水本機械製作所¥6,698~税込¥7,368~1パック当日出荷ツルの部分にブレードが付いているので、ツルの露出が少なく、クリッパーで切断されにくい構造になっています。用途大型扉、倉庫、ガレージの鍵に。仕様キー3本付ロックキー式
TWE 同一キー南京錠
アイアイ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
ラミネートスチール シリンダー式南京錠
MASTER LOCK¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷世界初のラミネートスチール南京錠。非常に頑丈なつくり。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル(7JADを除く)。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心ンおダブルロック構造付属品鍵:4本タイプシリンダー
マグナム シリンダー式南京錠
MASTER LOCK¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」。本体は優れた強度のラミネートスチール構造。防錆性に優れたステンレスコーティングを施しています。セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。付属品鍵:4本タイプシリンダー
フュージョンシリンダー南京錠
MASTER LOCK¥1,998税込¥2,1981パック(4個)3日以内出荷ミニサイズ(19mm)で旅行カバンやバックパック・スーツケースなどへの使用に最適。シャックルの露出を抑えたデザイン。1パック4個入りで、4個が同じ鍵で開錠できる同一キー仕様です。用途バッグやカバンなど付属品鍵:4本タイプシリンダー使用シャックル●シャックル径(mm):3
アルミボディ シリンダー南京錠
MASTER LOCK¥989税込¥1,0881個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)用途ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)20使用シャックル●シャックル径(mm):4
アルミボディ シリンダー南京錠
MASTER LOCK¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ瀬ボディ。切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。シャックルの左右内側2ヶ所をロックする安心のダブルロック構造。キーによる施錠が必要なキーリテイニング仕様。鍵のかけ忘れを防ぎます。付属品鍵:4本タイプシリンダー寸法・サイズ(mm)38/つる長使用シャックル●シャックル径(mm):7
ダブルロック南京錠 PWL
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。鍵違い数は最大110通りです。付属品キー3本鍵違い数110通り
真鍮南京錠
ZARKER(ザーカー)¥639~税込¥703~1個翌々日出荷付属品:鍵×3本。Bシリーズは、真鍮材質を使用し、防錆性に優れています。内部には亜鉛含有量を高めることで、耐久性を向上させています。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キー不要で押し込むだけで施錠可能です。付属品鍵×3材質本体・ツル/黄銅(真鍮)
パドロック (つる保護型)
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。材質ハードスチール幅(mm)34全長(mm)48ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)14×13
パドロック
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌々日出荷鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。材質ハードスチール幅(mm)40質量(g)280ツル径(Φmm)11クリアランス(縦×横)(mm)24×11
パドロック
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌々日出荷鍵2本付き。TASロック(アメリカ税関認定品)。材質本体・ツル:スチール幅(mm)33ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)16.8×10.8
シリンダー南京錠
エスコ¥3,050~税込¥3,355~1個翌日出荷鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。材質本体・シリンダー:真鍮材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
ハーデント弦南京錠 同一キーセット
ハイロジック¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷1つの鍵で複数の南京錠を管理できます。2個セット品、3個セット品をラインナップし鍵の管理を簡単に。シンプルデザインの真鍮製シリンダー南京錠。2つの爪が弦をがっちり固定、切断や衝撃に強く防犯性に優れています。1セットごとに鍵番号は異なります、複数セットご購入いただいた場合、鍵番号が異なります。屋内用。倉庫、ロッカー、門扉などに材質(本体)真鍮、(弦)鉄
ABLOY PadLock PL330N/25
ハイロジック¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷世界が認めた安全性!欧州・ENセキュリティグレード3。さまざまな用途に対応できるキー5本付。マイナス40°の寒冷地でも活躍!極寒の過酷な自然環境でも確実な作動!。砂やほこりにも強く、砂漠や海辺での使用にも多くの実績があります。破壊に強い強靭なボディ!強化ボロン鋼製ケーシングシャックル、強化ステンレスベアリングなどの高い耐久性を備える素材を採用。ドリルのこぎり、カッターなどによる攻撃や、ねじり・くさびの打ち込みに対しても強固なプロテクションを備えています。鍵5本入り材質【本体】真鍮【シャックル】CHS鍵5本
シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)
SoL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) 標準タイプ
SoL¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、掛金やチェーンの施錠など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番380-1616材質本体:真鍮、ツル部:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)20寸法B(mm)18寸法C(mm)9.3寸法G(mm)12.5ツル径(Φmm)3.5
ロックウッド南京錠 同一キー
Lockwood¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ロックウッド南京錠 同一キー
Lockwood¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ロックウッド南京錠
Lockwood¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ロックウッド南京錠
Lockwood¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
ボタン式南京錠
ZARKER(ザーカー)¥949税込¥1,0441個翌日出荷XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。4桁暗証番号 + 8桁ボタン。ブリスターパック入り。材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル質量(g)71本体サイズ(mm)W35×L11×H68クリアランス(mm)20入数1ツル径(Φmm)5
RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ロックタイプ = キー。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 17mm。Bluetooth = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 27mm。内容量 = 1。。RS PRO 19
RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 40 mm ですRS Pro シリーズのアルミ製安全南京錠は、耐久性と安全性をコンパクトな設計に組み合わせています。キーを持っていない限り、キーを開くことはほとんど不可能です。タンブラーシリンダーによりピックが困難で、二重ロックされているため、シャックルが切られても開かないようになっています。ただし、シャックルが硬鋼製のため、このようなことは起こりません。 さらに、これらは強度を高めるためにアルミニウムボディに接続されています。アルミは耐候性と耐腐食性に優れているため、屋内外で使用できる長寿命製品です。全体が 40 mm しかないため、スペースが限られている場合でもこの南京錠を使用できます。 この製品は、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に従って処理され、パッケージされています。安全用南京錠は、バイクのチェーンやロッカーなどの固定が必要な場所で使用できます。特長と利点.キーロック付きアルミ製安全南京錠 .硬鋼製シャックル .パッケージごとに 1 つ .屋内でも屋外でも使用できます .シルバーカラー .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 28 mm .ボディ幅: 40 mm .同じキーを使用しないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ロックタイプ = キー。シャックル径 = 4mm。シャックル長さ = 16mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = アルミニウム。色 = 銀。ボディ幅 = 20mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 20 mm です貴重品を保存するのに堅牢で信頼性の高い南京錠が必要ですか.RS Pro の全天候型安全南京錠は、キーを使わないとほとんど開くことができません。タンブラーシリンダを搭載しているので、ピックするのがさらに難しく、保護性能を強化するダブルロック機能を備えています。 シャックルは硬化スチール製で、直径が 4 mm です。この丈夫な素材は、切断が非常に困難です。 シャックルは、耐候性と耐腐食性のあるアルミボディに接続されており、屋外でも屋内でも使用できます。この小型南京錠は、全体がわずか 20 mm のため、狭いスペースでも問題なく使用できます。 この製品は、高品質な RS Pro 製品の一部として、高い信頼性と耐久性を実現していることがテストされています。このような安全用南京錠は、バイクのチェーンからロッカーまで、アイテムを固定する必要がある幅広い状況で使用されます。特長と利点.安全南京錠 .キーを使用する .同じキーを使用しない .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 .アルミニウム製 .シルバーカラー .ピックアップ抵抗を追加するタンブラーシリンダー .シャックル径: 4 mm .シャックル長: 16 mm .ボディ幅 20 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 南京錠 真鍮 緑
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 緑。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. 頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト 様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる 高精度キー . 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 ロッカー 旅行かばん 物置 工具箱 ゲート ストレージ金庫 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS PRO 南京錠 真鍮 Black
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ロックタイプ = キー。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 28mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = Black。ボディ幅 = 43mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。特長と利点:. 頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト 様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる 高精度キー . 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。 ロッカー 旅行かばん 物置 工具箱 ゲート ストレージ金庫 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。




![ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89714161-200327-02.jpg)