絞り込み
呼び寸法(幅)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 南京錠

640件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(幅)(mm)から絞り込む
  • ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    845税込930
    1個
    当日出荷
    鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
    付属品キー3本材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24702
  • 防塵タイプ南京錠 MasterLOCK

    防塵タイプ南京錠

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
    ロックキー式
  • 真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 84MB 同番

    ABUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ ABUS

    Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ

    ABUS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
    用途水のかかる環境付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
  • ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル

    イファム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
  • Uロック WAKI(和気産業)

    Uロック

    WAKI(和気産業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ボタンをワンプッシュ!解錠が簡単におこなえます。吊に被膜をしている為、傷がつきにくい。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
    用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。自転車、バイクの持ち去り防止に!材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)110全長(mm)170ブラック品番IB-153材質(本体)亜鉛ダイカストタイプダイヤル4段内径(Φmm)吊:高さ130/幅75呼び寸法110吊径(mm)10ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-53材質(吊)鋼鉄/ゴムチューブ
  • No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARD

    No.5700 アルミ倉庫錠

    SOL HARD(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
    材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 面付けタイプ

    ガードロック
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
    付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
  • ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUS

    ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠

    ABUS(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
    付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック

    ステンレス弦長Wロックシリンダー南京錠

    ハイロジック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
  • Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUS

    Monoblock(モノブロック)82シリーズ

    ABUS(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
    用途倉庫や門扉の施錠付属品キー2本種別個別キー材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • 真鍮南京錠 指定同一キー ABUS

    真鍮南京錠 指定同一キー

    ABUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
    用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
  • ロックアウト ボールバルブ イファム

    ロックアウト ボールバルブ

    イファム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    材質ポリアミド取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • ロックアウト ゲートバルブ イファム

    ロックアウト ゲートバルブ

    イファム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲートバルブのロックアウトに最適です。優れた耐衝撃性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。
    用途ゲートバルブのロックアウトに。材質ABS樹脂取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
  • ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル イファム

    ロックアウト用南京錠 ナイロン製シャックル

    イファム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
    用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:6高さ(mm)88材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)20寸法B(mm)38材質(ツル)ナイロン
  • マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業)

    マスターキー付き南京錠

    WAKI(和気産業)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
    用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
  • ステンレス ツル長 南京錠 ガードロック

    ステンレス ツル長 南京錠

    ガードロック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバーロックキー式
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    2個付
  • TWE ステンレス吊 南京錠 同番 アイアイ

    TWE ステンレス吊 南京錠 同番

    アイアイ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    キー3個付です
    材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)ロックキー式
  • ステンロック SOL HARD

    ステンロック

    SOL HARD
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
  • ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 ハイロジック

    ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類別キーロックキー式
  • シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • コンビネーション南京錠 ZARKER(ザーカー)

    コンビネーション南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    889税込978
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。
    材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
  • 3桁ダイヤル式南京錠 BUFFALO(バッファロー)

    3桁ダイヤル式南京錠

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1台
    欠品中
    カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠
    セット内容ダイヤル式南京錠、取扱説明書質量(g)約45外形寸法(mm)約26×29×14.5・レバー太さ 約3.8動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル式南京錠
  • タイタリウム 南京錠 ABUS

    タイタリウム 南京錠

    ABUS
    829税込912
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • シリンダー南京錠A 吊長 ツチノ

    シリンダー南京錠A 吊長

    ツチノ
    689税込758
    1パック
    当日出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。種別HITパック 1-019材質真鍮呼び寸法15キー数3ロック南京錠
  • 南京錠 バラ IBシリーズ WAKI(和気産業)

    南京錠 バラ IBシリーズ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
    材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
  • ダイヤル式南京錠 FEDERAL

    ダイヤル式南京錠

    FEDERAL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
    材質(本体)亜鉛合金質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)ツル径(Φmm)7.9
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠

    ガードロック
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
    用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
  • 防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    防水タイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • ステンロック同一No.無 清水[建築金物]

    ステンロック同一No.無

    清水[建築金物]
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
  • 南京錠 PL330 ABLOY(アブロイ)

    南京錠 PL330

    ABLOY(アブロイ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
    材質(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼材質(本体)真鍮径(Φmm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×43.1×22仕上クロームシリンダープロテックロックキー式材質(吊)硬化ボロン鋼
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
  • シリンダー南京錠 SOL HARD

    シリンダー南京錠

    SOL HARD
    869税込956
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
  • ボタン南京錠 ZARKER(ザーカー)

    ボタン南京錠

    ZARKER(ザーカー)
    999税込1,099
    1個(1個)
    当日出荷
    XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
    材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
  • AFF防水南京錠 AFF WARE

    AFF防水南京錠

    AFF WARE
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    防水機能搭載の南京錠です。本体はスチール製となり衝撃吸収のPVC保護仕様と銅ロックシリンダー仕様で衝撃や切断に強く、防犯性に優れた南京錠となります。
    付属品キー3本材質鉄, 銅, ポリ塩化ビニル, 合金鋼
  • ロックアウト用非導電性シャックルハスプ イファム

    ロックアウト用非導電性シャックルハスプ

    イファム
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
    用途あらゆるロックアウトに。幅(mm)61材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)ナイロン
  • シリンダー錠 南京錠 NO.1000 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー錠 南京錠 NO.1000

    BEAVER(ビーバー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
  • ダイヤル南京錠 C-542 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤル南京錠 C-542

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,575税込1,733
    1個
    当日出荷
    ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
  • 円盤錠 ダイヤル式 WAKI(和気産業)

    円盤錠 ダイヤル式

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
    用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)材質(ダイヤル)ダイカスト厚さ(mm)24全長(mm)70シルバー品番IB-152材質(本体)ステンレスタイプダイヤル4段吊径(mm)9ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-52材質(吊)鋼鉄
南京錠