天井吊とは、ベランダや室内で使用する洗濯物を干す物干し金具の種類で、天井に取り付けるタイプのものを指しています。高さ調整ができるものが多く、材質はアルミ形材、ステンレスなどです。本体に後付けで物干しのアームを差し込んで増やせるものもあります。1本シャフトのすっきりとしたタイプは、軒天などの幅が狭い下地にも取り付けられるスリムベースタイプ。軒天用には、傾斜天井に対応するものや、斜めアーム仕様、2本シャフトのものなど種類もいろいろあります。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ

    自在物干金具 アルミ製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
  • ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
    材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPI型

    GIKEN(川口技研)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
  • バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物(自在型)

    NASTA(ナスタ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム(A6063S押出形材)色シルバー種類自在式仕上アルマイト処理
  • スライド式吊物干 TSD ACE(エース)

    スライド式吊物干 TSD

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
    仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
  • アルミ自在物干金物 ACE(エース)

    アルミ自在物干金物

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
    用途物干金物材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー種類自在式耐荷重(kg)100
  • バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在・静音型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    3日以内出荷
    高さ2段階調整。静音型
    仕様自在・静音型色シルバー材質(本体)アルミ種類自在式仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
  • 軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    すっきりとした1本シャフトタイプ。
    付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度取付厚(mm)10
  • バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物用取付金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様

    GIKEN(川口技研)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
    仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
  • バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物

    NASTA(ナスタ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
    付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム種類軒天用仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
  • バルコニー物干金物(天吊固定型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(天吊固定型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミダイカスト製 固定型
    仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム種類天井固定型仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPU型

    GIKEN(川口技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
  • パイプ物干金物 HOJO

    パイプ物干金物

    HOJO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌日出荷
    二段階の高さ調整(固定式)がついた外部天井用の物干し。
    材質/仕上アルミパイプ製/アルマイトメッキ仕上取付穴(mm)芯:300
  • ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド アルミ自在物干

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
    材質アルミ
  • バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    4日以内出荷
    高さ2段階調整
    仕様自在型材質アルミ色ブロンズ種類自在式仕上粉体塗装首下長(mm)310
  • 軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本

    GIKEN(川口技研)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    すっきりとした1本シャフトタイプ。
    付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
  • SUS固定物干金物 ACE(エース)

    SUS固定物干金物

    ACE(エース)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    天井付ステンレス物干し金物です。
    材質SUS304種類固定型耐荷重(kg)70仕上電解研磨
  • 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
    仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20種類軒天用アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
  • アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース)

    アルミ自在物干金物 ステンカラー

    ACE(エース)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
    仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
  • B-62 物干金物 ACE(エース)

    B-62 物干金物

    ACE(エース)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    天井付アルミ物干し金物です。
    材質アルミ備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)種類自在型耐荷重(kg)100仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
  • ホスクリーン 取付パーツ GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 取付パーツ

    GIKEN(川口技研)
    ¥279~税込¥307~
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合物干ZP-104/107、ZP-207
  • アルミ自在物干ブロンズ ACE(エース)

    アルミ自在物干ブロンズ

    ACE(エース)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    3日以内出荷
    アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
    用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。仕様2段階調整材質アルミ色ブロンズ種類自在式仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ補助吊物干金物 ACE(エース)

    アルミ補助吊物干金物

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    3日以内出荷
    本体に後付で差込んで、物干しアームを増やせます。
    用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干
  • 919-VP インテリアハンガーバリュー ピンク BEST(ベスト)[金物]

    919-VP インテリアハンガーバリュー ピンク

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ABS樹脂、ポール:塩ビ樹脂、機構部品:亜鉛ダイカスト、リング:ABS樹脂、フック:ABS樹脂、ネジ:ステンレス、鉄。耐荷重:8kg(1本当り)
    用途室内物干し掛長さ(mm)60幅(mm)60色ピンク高さ(mm)620
  • 919-VB インテリアハンガーバリュー ブルー BEST(ベスト)[金物]

    919-VB インテリアハンガーバリュー ブルー

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ABS樹脂、ポール:塩ビ樹脂、機構部品:亜鉛ダイカスト、リング:ABS樹脂、フック:ABS樹脂、ネジ:ステンレス、鉄。耐荷重:8kg(1本当り)
    用途室内物干し掛長さ(mm)60幅(mm)60色ブルー高さ(mm)620
  • 919 インテリアハンガー 白 2本入り BEST(ベスト)[金物]

    919 インテリアハンガー 白 2本入り

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ポール:ステンレス鋼SUS304、本体カバー・リング・フック:ABS樹脂。耐荷重:8kg(1本当り)
    用途室内物干し掛長さ(mm)70幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)497.8

『物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

天井吊り棒特集
おすすめ人気ランキング
天井吊型