絞り込み
ねじの呼び
- M2(28)
- M2.3(15)
- M2.5(16)
- M2.6(18)
- M3(66)
- M3.5(18)
- M4(77)
- M5(80)
- M6(71)
- M8(31)
長さ(mm)
- 18
- 3(128)
- 4(223)
- 5(284)
- 6(329)
- 7(106)
- 8(385)
- 10(392)
- 12(376)
- 14(190)
- 15(300)
- 16(286)
- 20(366)
- 22(104)
- 25(325)
- 30(315)
- 35(204)
- 40(218)
- 45(157)
- 50(171)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(21)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄(52)
- 黄銅(真鍮)(6)
表面処理
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(6)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- つや消し黒(3)
- アロック(8)
- カラー(3)
- クロメート(5)
- クローム(5)
- ジオメット(2)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(8)
- パーカー(3)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(11)

十字穴(72)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(28)
- 0.45(56山)(20)
- 0.5(58)
- 0.6(21)
- 0.7(36山)(76)
- 0.75(5)
- 0.79(32山)(3)
- 0.8(76)
- 0.9(28山)(9)
- 1(57)
- 1.05(24山)(4)
- 1.25(28)
- 1.41(18山)(3)
- 1.58(16山)(7)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.58(16山)
頭部形状

なべ(94)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1(32)
- No.2(121)
- No.3(34)
- T10(6)
- T20(5)
- T25(5)
- T30(5)
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30
ブランド
- 大阪魂(162)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(2)
- 丸エム製作所(1)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・丸エム製作所・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(28)
M2.3(15)
M2.5(16)
M2.6(18)
M3(66)
M3.5(18)
M4(77)
M5(80)
M6(71)
M8(31)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥139税込¥1531パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130~税込¥143~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(35個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷から3日以内出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥5,598税込¥6,1581パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
丸エム製作所¥10,350税込¥11,3851袋(500本)翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ステン TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥21,934税込¥24,1271袋(500個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。長さ(mm)18寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
T25ステン TRXタンパー(ナベコステン
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
3カ-B (+)ナベコ WH=10
大阪魂¥5,169税込¥5,6861袋(700個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
クロメート(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥3,798税込¥4,1781袋(700個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10