絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(12)
- M3(30)
- M3.5(7)
- M4(49)
- M5(35)
- M6(36)
- M8(29)
長さ(mm)
- 30
- 3(46)
- 4(84)
- 5(100)
- 6(127)
- 7(56)
- 8(132)
- 10(122)
- 12(119)
- 14(85)
- 15(85)
- 16(94)
- 18(63)
- 20(123)
- 25(94)
- 28(52)
- 35(54)
- 40(49)
- 45(47)
- 50(49)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- 鉄(19)
- 黄銅(真鍮)(6)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- アロック(3)
- カラー(5)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(5)
取付穴形状

十字穴(32)
頭部形状

バインド(32)
バインド
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(28)
- 0.6(6)
- 0.7(36山)(43)
- 0.8(33)
- 1(30)
- 1.25(26)
0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
- No.1(9)
- No.2(59)
- No.3(29)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(69)
- 八幡ねじ(2)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(12)
M3(30)
M3.5(7)
M4(49)
M5(35)
M6(36)
M8(29)

(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥489~税込¥538~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ニッケルめっき頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥719~税込¥791~1袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥240税込¥2641パック(4本)翌々日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(800個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(800個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
八幡ねじ¥55,070税込¥60,5771ケース(5000個)4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SC-4ステン+ウスBH(H1.6(カニ
大阪魂¥11,854税込¥13,0391袋(500個)9日以内出荷長さ(mm)30十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
GBステン+ウスBH(H1.6(カニ
大阪魂¥12,036税込¥13,2401袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6表面処理GB寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
BK ステン+ウスBHコ(H2.0
大阪魂¥22,774税込¥25,0511袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)2表面処理BK寸法dk(mm)10ねじの呼びM5
ホワイトステン+ウスBH(H1.6(カニ
大阪魂¥12,018税込¥13,2201袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
アイボリーステン(+)バインドコ
大阪魂¥7,220税込¥7,9421袋(500個)9日以内出荷十字穴番号2表面処理アイボリー寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5