絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- 1/4(14)
- M2(115)
- M2.3(20)
- M2.5(39)
- M2.6(66)
- M3(300)
- M4(429)
- M5(304)
- M6(258)
- M8(147)
- M10(59)
- M12(30)
- M14(10)
- M16(22)
- M20(16)
- No.4(8)
- No.6(8)
- No.10(13)
- W1/4(7)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(10)
- 6(14)
- 8(18)
- 10(25)
- 12(21)
- 14(7)
- 15(2)
- 16(15)
- 20(19)
- 25(11)
- 30(8)
- 35(6)
- 40(7)
- 45(1)
- 50(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- 鉄(26)
- 黄銅(真鍮)(5)
頭部形状

なべ(1)

丸皿(15)

皿(32)
取付穴形状

十字穴(38)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(7)
- BSメッキ(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- ニッケル(8)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・つや消し黒・カラー・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(36)
0.6
ねじ穴寸法
- No.2(29)
No.2
ブランド
- 大阪魂(50)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(115)
M2.5(39)
M2.6(66)
M3(300)
M3.5
M4(429)
M5(304)
M6(258)
M8(147)
M10(59)
ねじの呼びをもっと見る

鉄/ユニクロメッキ (+)皿小ねじ
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿頭穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂¥599~税込¥659~1パック(36本)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ(mm)0.6表面処理生地(または標準)頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/塗装ホワイト・下地3カW)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(3000本)翌々日出荷材質鉄(または標準)十字穴番号2表面処理塗装ホワイト・下地3カW頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(鉄/茶ブロンズ)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(2500本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)10十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.6寸法r(mm)(最小)0.35表面処理GB(茶ブロンズ)寸法C(mm)約0.25頭部形状丸皿寸法K(mm)2寸法f(mm)約0.8寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/生地)
大阪魂¥4,698税込¥5,1681箱(1000本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)25十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.6表面処理生地(または標準)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM3.5寸法dk(Φmm)7