絞り込み
長さ(mm)
- 4(2)
- 6(10)
- 8(11)
- 10(3)
- 12(6)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(22)
頭部形状

なべ(7)

トラス(4)

皿(4)
取付穴形状

LH(9)

ヘクサロビュラ(15)
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.6(1)
- M3(16)
- M4(19)
- M5(10)
- M6(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(16)
- 0.7(36山)(19)
- 0.8(10)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂
- 日本パワーファスニング(27)
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
4(2)
6(10)
8(11)
10(3)
12(6)
16(3)
20(2)
25(2)
30(1)
35(1)

LR皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(2000個)翌々日出荷仕様ライン穴の番号:LR-3材質鉄長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.5表面処理3価ホワイト頭部形状皿寸法K(mm)1.75寸法g(mm)(最大)3.11穴の形状LR寸法dk(mm)6ねじの呼びM3
LRトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)9日以内出荷仕様ライン穴の番号:LR-4材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理ニッケル頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法g(mm)(最大)3.19穴の形状LR寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
LRトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(1000個)9日以内出荷仕様ライン穴の番号:LR-4材質鉄長さ(mm)8色黒ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ブラック頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法g(mm)(最大)3.19穴の形状LR寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
LH小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄ねじピッチ(mm)0.7表面処理クローム寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
LH小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,798税込¥7,4781箱(1000個)翌々日出荷仕様ラインヘッドの番号:LH-4材質鉄色黒ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ブラック寸法C(mm)(最小)0.5寸法d1(mm)7.5寸法d3(mm)4.967寸法K(mm)2.1穴の形状LH寸法dk(mm)6ねじの呼びM4