絞り込み
長さ(mm)
種類

PD=3(SW+W組込)(10)

SP=2(SPAK組込)(10)

SP=3(SPAK+JISW組込)(16)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(18)
- 3価ホワイト(32)
- その他(6)
- カラー(8)
- クロメート(31)
- クローム(7)
- ステンコート(4)
- ゼロクローム(12)
- ダクロタイズド(7)
- ディスゴ(1)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(16)
- ユニクロ(25)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒クロメート(5)
- 黒亜鉛(15)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(105)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(150)
- 0.8(175)
- 1(242)
- 1.25(264)
- 1.5(100)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(57)
- 1.81(14山)(11)
- 2.82(9山)(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.82(9山)・10・12・14・15・16・18・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
2ページ目: アプセット
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)翌々日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質鉄十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)アプセットP=3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥6,398税込¥7,0381箱(300個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)25十字穴番号2種類P=3(SW、W付)ねじピッチ1寸法a(mm)6.3座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法S(mm)10表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM8ねじ山種類メートル
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(200個)ほか9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理SC-4頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,398~税込¥5,938~1箱(250個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ(mm)1表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込ねじの呼びM6
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1.25寸法a(mm)(最大)6.7寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質鉄種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)7ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(250個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理生地頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ニッケル頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(150個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(250個)ほか翌々日出荷材質鉄種類I=3(SW+ISOW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号3種類P=3(SW+JIS W組込)ねじピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1頭部形状小形六角アプセット組込寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴ねじの呼びM8
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売
八幡ねじ¥30,040~税込¥33,044~1ケース(8000個)ほか4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥20,040~税込¥22,044~1ケース(3000個)ほか4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥15,800~税込¥17,380~1ケース(2400個)ほか4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥21,290~税込¥23,419~1ケース(2000個)ほか4日以内出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥16,190~税込¥17,809~1ケース(3000個)ほか4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥35,160~税込¥38,676~1ケース(9000個)ほか4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B (+)B0アプセット
大阪魂¥13,254税込¥14,5791セット(500個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
クロメート (+)B0アプセット
大阪魂¥9,172税込¥10,0891セット(500個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
ユニクロ (+)B0アプセット
大阪魂¥9,172税込¥10,0891セット(500個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
3W-ZEC (+)B0アプセット
大阪魂¥6,454~税込¥7,099~1セット(350個)ほか9日以内出荷十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3
ニッケル(+)B1アプセット
大阪魂¥11,003税込¥12,1031セット(400個)9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3