絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M4(209)
- M5(279)
- M6(436)
- M8(333)
- M10(141)
- M12(63)
長さ(mm)
- 5(45)
- 6(85)
- 7(13)
- 8(87)
- 9(9)
- 10(85)
- 12(73)
- 14(44)
- 15(39)
- 16(38)
- 18(23)
- 20(49)
- 25(21)
- 30(13)
- 35(11)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- 鉄(56)
種類

I=3(SW+ISOW組込)(10)

P=1(JISW組込)(10)

P=2(SW組込)(14)

P=3(SW+JISW組込)(16)

P=4(SW+JIS小形W組込)(14)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(5)
- クローム(2)
- ゼロクローム(10)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(11)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(3)
頭部形状

六角アプセット(66)
六角アプセット
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(103)
0.5
取付穴形状

十字穴(65)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(94)
No.2
ブランド
- 大阪魂(127)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(209)
M5(279)
M6(436)
M8(333)
M10(141)
M12(63)

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥569税込¥6261パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(1000個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥209~税込¥230~1パック(8本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISOW組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,398~税込¥5,938~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISOW組込)
0クロムSB (+)アプセットP=3
大阪魂¥8,020税込¥8,8221個9日以内出荷長さ(mm)7ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法S(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)2ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5