絞り込み
ねじの呼び
- M3.8(2)
- M4(5)
- M4.2(1)
- M4.4(1)
- M4.5(1)
- M5(4)
- M6(2)
長さ(mm)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(5)
- 22(4)
- 25(5)
- 28(3)
- 30(1)
- 32(4)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 51(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(7)
頭部形状

皿(8)
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- パシペート(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(1)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 若井産業
- 大阪魂(555)
- ウイング(35)
- TRUSCO(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- エスコ(12)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- サイマコーポレーション(10)
- OHSATO(大里)(8)
- 八尾製鋲(6)
- 太和商店(5)
- サンコーテクノ(4)
- コノエ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ヤマヒロ(3)
- ノーブランド(2)
- 八幡ねじ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.8(2)
M4(5)
M4.2(1)
M4.4(1)
M4.5(1)
M5(4)
M6(2)

ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(70本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ
若井産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000本)当日出荷無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。全長(mm)14呼び径4ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)12
ビスピタ (ドリル付) サラ頭
若井産業¥1,298~税込¥1,428~1パック(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
グッとビス サラ
若井産業¥299~税込¥329~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5
グッとビス サラフレキ
若井産業¥329~税込¥362~1パック(6本)ほか翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5