絞り込み
頭部形状

なべ(2)
長さ(mm)
- 4(1)
- 8(1)
ねじの呼び
- M1.4
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(115)
- 4mm(326)
- 4.2mm(110)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(127)
- M3.5(328)
- M3.8(375)
- M4(1,343)
- M4.1(109)
- M4.2(265)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
取付穴形状

十字穴(2)
表面処理
- ニッケル(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(1)
0.45(56山)・0.5
ブランド
- 大阪魂(2)
大阪魂