カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M4.8
- 3mm(34)
- 3.5mm(40)
- 4mm(304)
- 4.2mm(78)
- 4.8mm(33)
- 5mm(230)
- 6mm(97)
- M2(64)
- M2.6(67)
- M3(265)
- M3.5(197)
- M3.8(48)
- M4(1,311)
- M4.2(109)
- M4.5(65)
- M5(740)
- M6(351)
- M8(39)
- M12(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 13(11)
- 15.5(6)
- 16(17)
- 19(27)
- 21.5(6)
- 25(31)
- 30(6)
- 31.5(6)
- 32(8)
- 35(20)
- 38(6)
- 40(6)
- 41.5(5)
- 45(26)
- 50(9)
- 51(7)
- 60(9)
- 65(7)
- 70(5)
- 100(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(9)

トラス(7)

六角(4)

平(2)

皿(7)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(10)
- SUS410(9)
- SUSXM7(1)
- 鉄(26)
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(8)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(25)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- パシペート(10)
- ユニクロ(9)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6(3)
1.6
ねじ穴寸法
- No.2(6)
No.2
ブランド
- ヤマヒロ(35)
- 大阪魂(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- KNフジニッテイ(3)
- 九飛勢螺(2)
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ウイング(1)
ヤマヒロ・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・九飛勢螺・コノエ・サンコーテクノ・ウイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(120個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(250個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,598税込¥5,0581箱(200個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(200個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(300個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥550~税込¥605~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥6,198~税込¥6,818~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥548~税込¥603~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
板金フラットヘッドビス
ウイング(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(600本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(150個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥674~税込¥741~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,898~税込¥2,088~1箱(170本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥754~税込¥829~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥949~税込¥1,044~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥2,198~税込¥2,418~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥750~税込¥825~1袋(50本)ほか翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥858~税込¥944~1袋(50本)ほか翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(150個)3日以内出荷仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価クロメートねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0ねじ長さS(mm)40.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0
ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥832~税込¥915~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(60本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭穴の形状六角穴
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ¥9,698~税込¥10,668~1箱(200個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。種類カラー鋼板用適合板厚(mm)4.5まで頭径D(Φmm)13.7ねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)6ドリル幅dk(mm)4
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー
ヤマヒロ¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか3日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)40.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)3.4
ピアスイレブンウエハー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(800個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)13適合板厚(mm)1枚/0.6~1.22枚合わせ時合計/1.6MAX有効長(mm)(ねじ)6表面処理3価ホワイト寸法h(mm)2.3寸法dk(Φmm)9.5
3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか翌々日出荷材質ステンレス適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理3価ユニクロ頭部形状平寸法k(mm)1ねじ径d4.8穴の形状十字ビットNo2寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
ヤマヒロ¥578~税込¥636~1袋(20本)翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ径(Φmm)ワッシャー:12.7六角対辺(mm)8ねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)4.5まで表面処理三価ユニクロ頭部高さ(mm)5.2穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥679~税込¥747~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)