絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(7)
- 0.63(40山)(10)
- 0.7(36山)(37)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(13)
- 0.9(28山)(7)
- 1(2)
- 1.05(24山)(32)
- 1.27(20山)(25)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(70)
- 1.58(16山)(49)
- 1.81(14山)(33)
- 2.2(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.2
表面処理
3価クロメート・3価ユニクロ・カラー・クロメート・スズメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
大阪魂・ヤマヒロ・八幡ねじ・ハーフェレ・九飛勢螺・メイワパーツ・シュナイダーエレクトリック・エスコ・若井産業・栃木屋・三桂製作所・FCT - A MOLEX COMPANY・KEYSTONE[制御機器]・RS PRO・清光商店
6ページ目: その他ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

SUS410 クイックビス ウスイタヨウ
大阪魂¥14,887~税込¥16,376~1袋(500個)ほか9日以内出荷材質SUS410適合板厚(mm)合計板厚1.6mmまで寸法D(mm)8(頭径)表面処理パシペート
3カ-ユニ クイックビス ウスイタヨウ
大阪魂¥12,416税込¥13,6581袋(1000個)9日以内出荷材質鉄適合板厚(mm)合計板厚1.6mmまで寸法D(mm)8(頭径)表面処理三価クロメート白寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×13
グレーUCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥23,227~税込¥25,550~1袋(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
アイボリーUCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥16,569~税込¥18,226~1袋(200個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
ベージュUCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥16,569税込¥18,2261袋(200個)9日以内出荷サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)33適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
サンドUCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥16,569税込¥18,2261袋(200個)9日以内出荷サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)33適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
ホワイト UCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥16,569税込¥18,2261袋(200個)9日以内出荷サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)33適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
クリームUCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥16,569税込¥18,2261袋(200個)9日以内出荷サイズ5×45寸法L(mm)45寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)33適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
ツヤケシクロ UCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥23,227~税込¥25,550~1袋(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
シンチャUCJロックスターモドトラス
ヤマヒロ¥16,569~税込¥18,226~1袋(200個)ほか9日以内出荷寸法H(mm)4寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)4.5mmまで寸法D(mm)13.7
Pビットジセイナシ
九飛勢螺¥669~税込¥736~1袋(2個)ほか9日以内出荷寸法d(mm)1.08-1.13寸法a(mm)6.29-6.35寸法e(mm)2.26寸法b(mm)7.11-7.18寸法I(mm)18°寸法h(mm)4.7寸法c(mm)0.59-0.64寸法g(mm)R4寸法f(mm)17寸法j(mm)26.5°
Pビットジセイアリ
九飛勢螺¥669~税込¥736~1袋(2個)ほか9日以内出荷寸法d(mm)1.08-1.13寸法a(mm)6.29-6.35寸法e(mm)2.26寸法b(mm)7.11-7.18寸法I(mm)18°寸法h(mm)4.7寸法c(mm)0.59-0.64寸法g(mm)R4寸法f(mm)17寸法j(mm)26.5°
カモイヒキカナモノA(カミバコ
大阪魂¥8,438税込¥9,2821個9日以内出荷寸法L(mm)20寸法H(mm)23.5寸法d(mm)30寸法D(Φmm)4寸法C(mm)13寸法W(mm)62.5入数本体 20個、ハンガーボルト 20個、小ビス 60本、ワッシャー/ナット 20本、長ナット 1本
カモイアゲカナグ
大阪魂¥8,438税込¥9,2821個4日以内出荷寸法H(mm)40寸法L1(mm)50寸法D(Φmm)4寸法C(mm)10寸法L2(mm)20寸法d1(mm)58寸法d2(mm)30寸法W1(mm)71寸法W2(mm)109入数本体4個、取付ビス12本、小ビス8本
マックエイトスルーホールトリツケネジ
大阪魂¥2,054~税込¥2,259~1袋(100個)9日以内出荷特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき
ステンローレットネジAタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.72寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
ケージナット M8 1袋 50個入
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷サイズが M8 の Schneider Electrics ケージナットです。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型仕様●呼び径:M8●コード番号:221-0687アズワン品番65-7975-83
ネジ 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 10個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149アズワン品番65-7528-43
HS ベッドコネクター シリンダーヘッドネジ
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(100個)21日以内出荷様々な用途に対応するベッドコネクター、用途家具の組み立て材質スチール寸法(mm)M6×10仕上亜鉛メッキ穴の形状十字穴
セパロック
メイワパーツ¥8,398~税込¥9,238~1パック(1000個)4日以内出荷セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。材質POM頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7
ステンレス ディスクヘッド
若井産業¥8,298~税込¥9,128~1箱(200本)ほか4日以内出荷用途水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に材質ステンレス - SUS410十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~4.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)5頭径(mm)10