絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(7)
- 0.63(40山)(10)
- 0.7(36山)(37)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(13)
- 0.9(28山)(7)
- 1(2)
- 1.05(24山)(32)
- 1.27(20山)(25)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(70)
- 1.58(16山)(49)
- 1.81(14山)(33)
- 2.2(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.2
表面処理
3価クロメート・3価ユニクロ・カラー・クロメート・スズメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
大阪魂・ヤマヒロ・八幡ねじ・ハーフェレ・九飛勢螺・メイワパーツ・シュナイダーエレクトリック・エスコ・若井産業・栃木屋・三桂製作所・FCT - A MOLEX COMPANY・KEYSTONE[制御機器]・RS PRO・清光商店
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む

セパロック
メイワパーツ¥489~税込¥538~1パック(50個)当日出荷セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。材質POM頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用
ハーフェレ¥959税込¥1,0551セット(100個)8日以内出荷Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6長さL(mm)10.5外径(Φmm)6.2頭部形状平仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
ステンレス超低頭ねじ
栃木屋¥16~税込¥18~1個7日以内出荷一般的なねじに比べて頭部高さが低くなっており、省スペースな取付が可能です。用途TM-347等材質ステンレスタイプオールステンレス、ネジ型ねじ径M3頭部形状超低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
インサルピン(IP
大阪魂¥667税込¥7341セット(37個)ほか翌々日出荷インサルピン(IP型) ダクトに断熱材を張付けるピンで、溶接後にスプリングワッシャーで断熱材を押さえます。 材質:軟鋼(銅めっき付き)材質軟鋼(銅めっき付き)
ヘッドアンカーベタイプB(+)
大阪魂¥854税込¥9391個欠品中アンカーベ TYPE-B(ストッパータイプ) ヘッド押さえ模様 ドライバー溝穴(十字穴)あり 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用呼びW1/2
ナミガタアンカーベタイプB(+)
大阪魂¥854税込¥9391個9日以内出荷アンカーベ TYPE-B(ストッパータイプ) なみがた模様 ドライバー溝穴(十字穴)あり 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用材質PVC呼びW1/2穴の形状十字
アツマクアンカーベタイプA(+)
大阪魂¥854税込¥9391個翌々日出荷アンカーベ TYPE-A(埋め込みタイプ) 厚膜なみがた模様 ドライバー溝穴(十字穴)あり 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用呼びW1/2
オウトツアンカーベアンカーベタイプA
大阪魂¥854税込¥9391個翌々日出荷アンカーベ TYPE-A(埋め込みタイプ) 凹凸模様 ドライバー溝穴(十字穴)なし 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用呼びW1/2
ヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281セット(100個)8日以内出荷家具に適したユーロネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6外径(Φmm)6.2仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
プラスチックねじセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)エスコ品番EA945AH材質プラスチック
トルクねじ
三桂製作所¥309税込¥3401箱(20個)3日以内出荷ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質鋼L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
SC-4 ステン(+)BRPトラス
大阪魂¥6,820~税込¥7,502~1セット(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
SC-3 ステン(+)BRPトラス
大阪魂¥6,820~税込¥7,502~1セット(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
ツヤケシクロ ステン(+)BRPトラス
大阪魂¥6,974~税込¥7,671~1セット(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
ブラック ステン(+)BRPトラス
大阪魂¥9,545~税込¥10,500~1セット(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
ホワイト ステン(+)BRPトラス
大阪魂¥7,436~税込¥8,180~1セット(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
アイボリー ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,100~税込¥11,110~1セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ツヤケシクロ ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,100~税込¥11,110~1セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ブラック ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,100~税込¥11,110~1セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ホワイト ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,529~税込¥11,582~1セット(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
サビナイ Bステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥13,172~税込¥14,489~1セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1