絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M3(13)
- M3.5(1)
- M4(35)
- M5(10)
- M6(6)
頭部形状

トラス(1)

低頭(1)

極低頭(1)
長さ(mm)
- 10
- 4(14)
- 5(34)
- 6(65)
- 8(90)
- 12(74)
- 14(59)
- 15(26)
- 16(69)
- 18(27)
- 20(71)
- 25(74)
- 28(11)
- 30(60)
- 35(33)
- 40(34)
- 45(42)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.63(40山)(8)
- 0.7(36山)(16)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(4)
- 0.9(28山)(5)
- 1.05(24山)(25)
- 1.27(20山)(12)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(44)
- 1.58(16山)(27)
- 1.81(14山)(7)
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.1(36)
- No.2(60)
- No.3(4)
No.1・No.2・No.3
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(86)
- 栃木屋(1)
大阪魂・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
M3(13)
M3.5(1)
M4(35)
M5(10)
M6(6)

ステンレス超低頭ねじ
栃木屋¥30税込¥331個7日以内出荷一般的なねじに比べて頭部高さが低くなっており、省スペースな取付が可能です。用途TM-347等材質ステンレスタイプオールステンレス、ネジ型ねじ径M3頭部形状超低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
アイボリー ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,529税込¥11,5821セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ツヤケシクロ ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,529税込¥11,5821セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ブラック ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,529税込¥11,5821セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ホワイト ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,529税込¥11,5821セット(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
サビナイ Bステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥13,816税込¥15,1981セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ジオメット SUS410 (+)B1トラス
大阪魂¥10,083税込¥11,0911セット(1000個)4日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥13,329税込¥14,6621セット(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ジオメット (+)B0トラス
大阪魂¥13,340税込¥14,6741セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)10十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4