絞り込み
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,653)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- DAYTONA(デイトナ)(5,251)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,041)
- KITACO(2,900)
- CF POSH(2,571)
- POSH Faith(2,414)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,873)
- KIJIMA(キジマ)(1,830)
- PMC(1,538)
- ハリケーン(1,347)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,249)
- AFAM(アファム)(1,245)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,172)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
2輪車プラグキャップ
NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
MotoDXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。六角対辺(mm)16端子形状ネジ形ねじ径(mm)10
ケーブルジョイントプラグコード用
NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷プラグコード用のケーブルジョイントです。用途プラグキャップコードの装着に。適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)全長(mm)62
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)
NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
2輪車用レーシングケーブル
NGK(日本特殊陶業)(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。材質シリコン色赤
2輪車プラグキャップ コード
NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性材質(キャップ)フェノールキャップ色赤ケーブル長(mm)約500(Φ7)
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。六角対辺(mm)16端子形状分離型ねじ長さ(mm)19ねじ径(Φmm)10熱価9
イリジウム IX プラグ 2 輪車用
NGK(日本特殊陶業)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷【燃費も加速もアップする高性能プラグ】。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。微小放電が生まれるサーモエッジを絶縁体先端部分に設計。長時間の低速走行によって絶縁体に付着したカーボンを微小放電で焼き切り、プラグの着火性能を常に高く維持します。用途2輪用スパークプラグ六角対辺(mm)18端子形状ネジ形ねじ長さ(mm)19ねじ径(Φmm)12熱価7主な適合車種【ホンダ】スティード400 / 600(各年式・派生)シャドウ400(’97.3~)、フォルツァ250(NSS250:’00.3~’07.12)、スペイシー125 / ストライカー(’83~’99)、ゴールドウイング GL1500(一部仕様)【ヤマハ】ドラッグスター400 / クラシック(XVS400系)、SRX400、ロイヤルスター / ツアークラシック(XVZ1300A)【カワサキ】バルカン400 / 750 / 1500(一部年式・仕様)【スズキ】イントルーダー400 / 800 / クラシック、ブルバード400 / 800
CR9EHDX-9S
NGK(日本特殊陶業)¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷【新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現!】。2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。六角対辺(mm)16端子形状ネジ形ねじ長さ(mm)19(半ネジ)電極ルテニウム配合、イリジウム合金ねじ径(Φmm)10熱価9主な適合車種【ホンダ】CBR250R(MC17/19・`87~)、CBR250RR(MC22・`90~)、CBR250F(`86~)、AX-1(250)、XR250R、ホーネット(250/600)、CB400F(`13~)、CB400X(`13~)、CBR400R(`13~)、CB650F、CBR650F、CBR600F、VFR750F / VFR750R、VFR800、CBR900RR(ファイヤーブレード`92~`99)、CBR1100XX(スーパーブラックバード)
2輪車プラグキャップ コード
NGK(日本特殊陶業)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 。高性能 耐電圧・耐熱性抜群 。高信頼性 完全防水・優れた耐久性色イエローコード長さ(mm)500ケーブル外径(Φmm)7