防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 23W定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)2850耐雷サージ4kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED器具 ブラケット形 27W星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED器具 パイプ吊形 27W星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防湿・密閉形LED灯器具 パイプ吊形 40W星和電機(SEIWA)32日以内出荷
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.3タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 40W星和電機(SEIWA)32日以内出荷
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED器具 直付形 27W星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 14W トラフ形星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FHF16形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.4タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 40W星和電機(SEIWA)32日以内出荷
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります