[配線用] VE管エスコ¥1,910~税込¥2,101~
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
914x683x57mm ケーブルプロテクター(3溝)エスコ当日出荷
軽量で耐久性があります
仕様軽量で耐久性があります材質ポリウレタン質量(kg)5.78チャンネル数3サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57アズワン品番64-7983-87耐荷重(t)2.2適合ケーブル(Φmm)57.2以下
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ当日出荷から翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-72
914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型)エスコ当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます材質ポリウレタン寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914質量(kg)4.1寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19チャンネル数2耐荷重(t)5.9適合ケーブル(Φmm)19以下
83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ当日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー)エスコ当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2色黄高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
接地台座三桂製作所税込¥208¥189