絞り込み
ブランド
- SPJR
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,610)
- 三菱電機(10,093)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,028)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,452)
- コイズミ照明(1,416)
- 岩崎電気(1,405)
- イチネンTASCO(1,403)
- 東芝ライテック(1,385)
- オーム電機(1,060)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式LEDセンサーヘッドライト
SPJR(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8エコロジー商品省エネ
COB型LED搭載ワークライト
SPJR¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDマルチライト
SPJR¥2,198税込¥2,4181個当日出荷手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)幅(mm)45奥行(mm)20連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2設置場所屋内マグネットマグネット/フック明るさ(Lm)最大500電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)
SPJR¥999税込¥1,0991個翌日出荷超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDチューブスタンドライト
SPJR¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で付属品ACアダプター DCアダプター質量(kg)1.5消費電力(W)12全光束(Lm)1080保護等級IP65色温度(K)6400充電時間(時間)AC 4~5 DC 20電源タイプ充電式使用場所屋外配光角度(°)360電球の種類LED点灯時間(時間)Hi 3 Low 6エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト
SPJR¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料