LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(1件のレビュー)3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
防雨型LED外玄関灯 LED電球専用オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型取扱説明書(3.41MB)
LED小型シーリングオーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)当日出荷
直径45cmのシーリングライト
100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
30分/60分オフタイマー付き
電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
明るさ最大3000ルーメン
適用畳数は~6畳
光源色は昼光色
LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否○適用畳数6畳用
LEDミニシーリングライトオーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト
直径13.3cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)80
LEDミニシーリングライトオーム電機当日出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト
直径16.9cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)300電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)224
LED流し元灯 (電気工事不要)オーム電機当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3光源色昼光色付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)800定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
LED流し元灯 (配線工事不要)オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
LEDベースライト 逆富士形 20形オーム電機3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機3日以内出荷
直径38cmのシーリングライト寝室・リビング・ワンルームなどに壁スイッチで明るさが3段階調節できます取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否×
LED流し元灯(配線工事必要)オーム電機当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書質量(g)565定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライトオーム電機3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否○適用畳数8調色の可否×
LED流し元灯センサー付(電気工事不要)オーム電機(1件のレビュー)当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに取り付け簡単壁スイッチで明るさが調節できる昼光色LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)関連資料(1.66MB)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否○調色の可否×
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト
直径13.3cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)130
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.6光束(Lm)960使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)4000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)オーム電機当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書質量(g)565定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷から6日以内出荷
LEDシーリングライト
16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ
ボール球60形相当の明るさ
セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ質量(g)310電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)163×163×78定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)128
LED浴室灯 「電気工事必要」オーム電機3日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)オーム電機(3件のレビュー)当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
LEDミニシーリングライトオーム電機3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光束(Lm)920使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
縦型LEDシーリングライトオーム電機4日以内出荷
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000
LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機3日以内出荷
直径45cmのLEDシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光調色は壁スイッチでも設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.05MB)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否○適用畳数12調色の可否○
LED4灯シーリングライトオーム電機3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否○適用畳数4.5~8調色の可否○
LEDシーリングライト 四角セードタイプオーム電機3日以内出荷
四角セードタイプ30分・60分オフタイマー付きリモコンと壁スイッチで調光設定が可能定格寿命40000時間の長寿命LED使用LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○調色の可否×
LED流し元灯(配線工事必要)オーム電機3日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否○適用畳数2~6調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否○調色の可否○
LED薄形ミニシーリングライト センサー付きオーム電機当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
直径16.9cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)294電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)144点灯時間約60秒
LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否○適用畳数12調色の可否×
LED4灯ペンダントライトオーム電機3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
接地台座三桂製作所税込¥208¥189