絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,848)
  • 三菱電機(2,645)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,952)
  • コイズミ(小泉成器)(1,408)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,387)
  • 東芝ライテック(1,358)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(881)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(774)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(402)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12G-SDIケーブル サンワサプライ12G-SDIケーブルサンワサプライ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
仕様【線材】5.5CUHDブラック適合規格12G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300mブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380
SDIケーブル サンワサプライSDIケーブルサンワサプライ
7,798税込8,578
1本
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
ケーブルドラムローラー サンワサプライケーブルドラムローラーサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
対応機種VGA-HDSP2KVGA-HDSP4KVGA-DVSP2VGA-DVSP4VGA-UHDSP2VGA-UHDSP4VGA-EXHDL4SW-KVM2HVCNSW-KVM4HVCN
トラスコ品番586-2662定格電圧(V)DC5.3(2.4A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×29.5×45(本体のみ)
ケーブルリール サンワサプライケーブルリールサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応サンワサプライ
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
線材:黒種類同軸規格5C-FB適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブル5C-FBケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライSDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7サンワサプライ
17,980税込19,778
1本
18日以内出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
SDIケーブル サンワサプライSDIケーブルサンワサプライ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)約20仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75
LEDバルーンライト 屋外対応 サンワサプライLEDバルーンライト 屋外対応サンワサプライ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。
付属品三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、ケーブルバンド、収納バッグ、予備フィルター×1材質アルミニウム、PC質量(kg)11.4使用温度範囲(℃)-20~55消費電力(W)省電力モード/120、弱/180、強/240電源AC電源ケーブル長(m)5光源LED色温度(K)5000防塵防水性能光束(Lm)38400、強/約38400、弱/約28800、省電力モード/約19200LED寿命(時間)50000LED使用数(個)520粒照射範囲21m調光範囲3段階防水IP65外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×1000×1600~2400

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材