絞り込み
テープ幅(mm)
- 30
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(5)
- 9(1)
- 10(5)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(1)
基材
- その他(1)
テープ長さ(m)
- 25(1)
ブランド
- カモ井加工紙(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
目地用テープとは、建築用テープの種類で、目地やコーナー部分に使用される粘着テープです。ボンドブレーカーは、シーリング材の目地底部分への3面接着を防止するために目地底に貼る絶縁テープ。グラスファイバーテープは、品質の良いガラス繊維を編み込んでいるため、引っ張りに強いことが特徴です。耐アルカリ性処理も施されているので、耐久性も優れています。コーナー部用のテープは糊付と糊なしがあり、1巻き50mのものが多いです。

塗膜防水用養生テープ ルパンフォース
カモ井加工紙¥499税込¥5491巻当日出荷基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応