絞り込み
テープ幅(mm)
  • 30
  • 5(5)
  • 6(13)
  • 8(6)
  • 9(20)
  • 9.5(5)
  • 10(33)
  • 12(3)
  • 12.7(9)
  • 15(39)
  • 18(7)
  • 19.1(5)
  • 20(18)
  • 21(11)
  • 25(18)
  • 40(16)
  • 50(71)
  • 60(12)
  • 75(35)
  • 100(37)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 0.75(1)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 9(1)
  • 10(18)
  • 15(2)
  • 20(7)
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途隙間用(13)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(7)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(7)
基材
  • その他(2)
  • ウレタン系(2)
  • ゴム系(13)
  • ポリウレタン(4)
  • ポリエステル(1)
  • ポリプロピレン(8)
  • 布系(1)
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(13)
  • ゴム系(1)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(14)
  • 2.7(1)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 4.8(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
1・2・2.7・3.5・4・4.8・5・6・10・20・25
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(10)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(18)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • エスコ(9)
  • ニトムズ(9)
  • TRUSCO(5)
  • セメダイン(3)
  • カモ井加工紙(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 槌屋(1)
  • まつうら工業(1)
  • ZATTA(1)
  • HMD WORKS(1)
エスコ・ニトムズ・TRUSCO・セメダイン・カモ井加工紙・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・マクセル・WAKI(和気産業)・槌屋・まつうら工業・ZATTA・HMD WORKS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    309税込340
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • シャッタースポンジ WAKI(和気産業)

    シャッタースポンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
    用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
  • 屋外用防水すきまテープ ニトムズ

    屋外用防水すきまテープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
    用途屋外用防水すきまテープ。
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    229税込252
    1巻
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO

    EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
  • すきま用テープ セメダイン

    すきま用テープ

    セメダイン(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
    用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
  • 強力結露吸水テープ 標準タイプ ニトムズ

    強力結露吸水テープ 標準タイプ

    ニトムズ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
    用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)4.5長さ(m)4
  • 防水ソフトテープ ニトムズ

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

    マクセル(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1ケース(32巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
    用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1ケース(20巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 躯体用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
    用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • 隙間用クッションテープ HMD WORKS

    隙間用クッションテープ

    HMD WORKS
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • 高断熱すきま用テープ セメダイン

    高断熱すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外気の侵入を防ぎ、冷暖房の効率大幅アップ! 特殊発泡体を使用しているため、気密性・耐久性ともにメーカー従来品より50%アップ! 戸やサッシのすきま風が気になるところに貼るだけで、高い断熱・省エネ効果を発揮します。 ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! ボロボロになりにくく、貼り替える手間が少なくて済みます。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
  • 気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業

    気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
    用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
  • 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979KH-1B材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)38毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • 隙間用クッションテープ ZATTA

    隙間用クッションテープ

    ZATTA
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • 塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙

    塗膜防水用養生テープ ルパンフォース

    カモ井加工紙
    499税込549
    1巻
    欠品中
    基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。
    用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ

    30mmx4m すき間テープ(1巻)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
  • 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KG-1B材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)53毛丈(mm)30取付板厚(mm)1.6~3ブラシ径(Φmm)0.2
  • 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KF-1B材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    56,980税込62,678
    1箱(70巻)ほか
    7日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
  • 30mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    取付けにはビス穴加工が必要です。
    エスコ品番EA979LL-100A材質PPテープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)30ブラシ径(Φmm)0.2
  • 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KJ-1B材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)40毛丈(mm)30取付板厚(mm)1.6~3ブラシ径(Φmm)0.2
  • 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ

    30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KF-5B材質PP長さ(mm)5000取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • 30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) エスコ

    30mmx5.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KF-5A材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KF-1A材質PP長さ(mm)1000取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
建築用テープ