絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
テープ長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(15)
- エスコ(12)
- TRUSCO(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- ニチアス(4)
- 旦暮商店(4)
- RS PRO(4)
- 東京富士商会(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- 旭産業(エアーゲージ)(2)
- 富士工業用品(2)
- 吉野(2)
- 旭産業(シート)(2)
- イシマル産業(2)
- 寺岡製作所(1)
- 中興化成工業(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- 日東シンコー(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・エスコ・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・ニチアス・旦暮商店・RS PRO・東京富士商会・アズワン・コクゴ・旭産業(エアーゲージ)・富士工業用品・吉野・旭産業(シート)・イシマル産業・寺岡製作所・中興化成工業・ニューテックス・インダストリー社・日東シンコー・ブランドをもっと見る
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む

耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
耐熱ガラスクロステープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に色白耐熱温度(℃)550織り方平織り
ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
インサルテックステープ
ニチアス(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
ガラス組紐
イシマル産業¥2,998~税込¥3,298~1巻翌々日出荷ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
ニチアス¥10,980~税込¥12,078~1巻翌日出荷から8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定
3M(スリーエム)¥2,087税込¥2,2961巻3日以内出荷断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用色ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)色白規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
断熱ガラスクロス 1m×20m
吉野¥46,980税込¥51,6781本当日出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
ガラスクロステープ平織
Changzhou Weisi Insulating Material¥4,698~税込¥5,168~1セット(5巻)ほか翌日出荷ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ(綾織り)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M(スリーエム)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に主な用途固定・結束・絶縁
25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個欠品中保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69
3M(スリーエム)¥1,203税込¥1,3231巻3日以内出荷耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403
ニチアス¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン長さ(m)30全長(m)30
ガラステープ
コクゴ¥5,698~税込¥6,268~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)