絞り込み
用途
補修用(11)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
特長
- その他(3)
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 耐候(3)
- 耐熱(4)
- 防水(3)
テープ幅(mm)
- 100
- 14(1)
- 15(1)
- 19(4)
- 25(14)
- 25.4(2)
- 29(2)
- 30(9)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(15)
- 50(34)
- 70(2)
- 75(11)
- 80(3)
- 88(2)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.18(2)
- 0.3556(1)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1(1)
テープ長さ(m)
- 0.1(3)
- 2(1)
- 3.6(1)
- 4.5(5)
- 6(3)
- 9(4)
- 12(3)
- 15(1)
- 20(1)
- 33(1)
0.1・2・3.6・4.5・6・9・12・15・20・33
基材
- グラスファイバー(6)
- ゴム系(2)
- ナイロン(1)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(2)
グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・ポリエチレン・ポリプロピレン
ブランド
- 折原製作所(5)
- WAKI(和気産業)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 岩谷マテリアル(2)
- アズワン(1)
- ネグロス電工(1)
- 萩原工業(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
折原製作所・WAKI(和気産業)・旭エンジニアリング・岩谷マテリアル・アズワン・ネグロス電工・萩原工業・Rectorseal・高森コーキ・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

補修用(11)

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から6日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
ターピー グランドバリアテープ
萩原工業¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18色ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
保護テープ
ネグロス電工¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
網戸パッチ DECO
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1枚ほか翌々日出荷網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。サイズ(mm)100X100
マホータイS
折原製作所¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強仕様ラテックス手袋:4組セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐熱温度(℃)【マホータイ】210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
補修テープ テサ4646
tesa(テサ/テサテープ)¥75,980税込¥83,5781箱(18巻)8日以内出荷耐水性・耐候性に優れ、農業用ビニールやポリオレフィンフィルムの補修に適しています用途農業用ビニール、農業用POフィルムの補修に。ビニールフィルム、POフィルムの補修に。肥料袋の亀裂補修に。透明素材への貼りつけに。材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18色透明長さ(m)33粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)45テープタイプ切断にはカッターが必要
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。30分で金属のように硬くなります。飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。付属品ゴム手袋トラスコ品番228-9679材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)0.3556色灰色長さ(m)9容量(g)696シートサイズ(mm)100×9000適合配管径(Φmm)125~200RoHS指令(10物質対応)対応