絞り込み
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(4)
結束用(3)
補修用(4)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ホワイト(4)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 耐久(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 超強力(1)
テープ幅(mm)
- 25
- 19(4)
- 25.4(4)
- 29(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(18)
- 50(38)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(13)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(20)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.28(2)
- 0.31(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
基材
- アクリル系(2)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 0.6(1)
- 0.75(2)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
- 5.08(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 20(2)
- 25(3)
- 50(1)
0.6・0.75・2・3・5・5.08・10・11・20・25・50
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- Rectorseal(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- コニシ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- アサヒペン(1)
- カンポウプラス(1)
tesa(テサ/テサテープ)・Rectorseal・旭エンジニアリング・コニシ・3M(スリーエム)・TRUSCO・アサヒペン・カンポウプラス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

保護用(1)

固定・仮止め用(4)

結束用(3)

補修用(4)

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
3M スコッチ ビニール補修用テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!トラスコ品番542-3562色白使用温度範囲(℃)-20~70テープ幅(mm)25.4基材ポリエチレンテープ長さ(m)5.08テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途補修用粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)1.9
COBRA 超強力多用途 補修テープ
アサヒペン¥769税込¥8461巻当日出荷手でキレイに切れる。コットンクロス(綿布)入り3層構造。巻き出しが軽い。接着力がDUCKパワーテープの約2倍。メッシュ入りで丈夫。はがした跡にのり残りが少ない。用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修に。材質基材/ポリエチレン・コットンクロス(綿布)、粘着剤/特殊ゴム系、芯材/紙色シルバーテープ長さ(m)約10主な用途配管ダクト、パイプの一時補修、スポーツ用品の一時補修、支柱などの一時固定、雑誌、新聞紙などの結束、ガラス、プラスチック製品の割れ補修にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力
ボンド 保護・お直し便利テープ
コニシ¥419税込¥4611巻当日出荷身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修幅(mm)25長さ(m)3
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
チッパカ両面タイプ
カンポウプラス¥44,980税込¥49,4781箱(16巻)3日以内出荷オレフィン系素材に強力密着!チッパカ粘着シリーズの両面タイプです。PEシートの巾継ぎやカバーの補修、床養生などにご使用ください長さ(m)20材質(シート)ポリエステル不織布粘着剤アクリル系
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098