絞り込み
用途
補修用(1)
色
ブラック(1)
特長
- 耐熱(1)
テープ幅(mm)
- 60
- 19(4)
- 25(14)
- 25.4(4)
- 29(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(18)
- 50(38)
- 70(2)
- 75(13)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(20)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 2(1)
- 2.7(1)
基材
- アルミ箔(1)
アルミ箔
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 15(1)
2・15
ブランド
- セキスイ(1)
- SANOUTEC(1)
セキスイ・SANOUTEC
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

補修用(1)

ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。色黒基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
クラック補修 カタツムリテープ 6cm×15m
SANOUTEC¥12,980税込¥14,2781巻13日以内出荷カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。用途アスファルトのひび割れ(クラック幅1~10mm)補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)6主な用途補修用引張強度(kN)40/m2
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098