絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • SANOUTEC(1)
テープ幅(mm)
  • 60
  • 8(8)
  • 12(4)
  • 13(29)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 25(46)
  • 25.4(6)
  • 30(21)
  • 38(11)
  • 40(12)
  • 48(27)
  • 50(154)
  • 50.8(3)
  • 65(6)
  • 75(56)
  • 100(49)
  • 110(5)
  • 200(5)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 2(1)
  • 2.7(1)
0.15・2・2.7
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
2・15・25・50
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
シルバー・ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ粘着テープ ダイヤテックスアルミ粘着テープダイヤテックス
729税込802
1巻(25m)ほか
翌日出荷
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープセキスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
クラック補修 カタツムリテープ 6cm×15m SANOUTECクラック補修 カタツムリテープ 6cm×15mSANOUTEC
12,980税込14,278
1巻
12日以内出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ(クラック幅1~10mm)補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)6主な用途補修用引張強度(kN)40/m2
補修・シーリングテープ