絞り込み
用途
多用途(1)
補修用(7)
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(3)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(5)
レッド(2)
特長
- その他(1)
- 強力(1)
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 防水(2)
テープ幅(mm)
- 75
- 19(4)
- 25(15)
- 25.4(4)
- 29(2)
- 30(9)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(18)
- 50(39)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(20)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.29(1)
- 1(2)
テープ長さ(m)
- 0.45(2)
- 0.9(2)
- 2.4(1)
- 2.7(6)
- 25(1)
- 300(1)
0.45・0.9・2.4・2.7・25・300
基材
- ウレタン系(2)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(3)
- ポリエステル(2)
- 布系(1)
- 紙系(1)
ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・布系・紙系
ブランド
- 折原製作所(4)
- ニトムズ(3)
- Rectorseal(2)
- ケニヨン(2)
- スリーボンド(1)
- 旭エンジニアリング(1)
折原製作所・ニトムズ・Rectorseal・ケニヨン・スリーボンド・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

多用途(1)

補修用(7)

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温
水速硬化ウレタン補修テープ
スリーボンド¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット可使時間(分)3硬化時間(分)(24℃)20主な用途補修用
フローリング補修テープ
ニトムズ(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。用途フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。
サドル・シート補修テープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修にトラスコ品番793-0844幅(mm)75厚さ(mm)0.1サイズ0.1mm×75mm×90cm質量(g)26長さ(m)0.9主な用途補修用
多用途施工用布テープ KZ-31
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
リペアーテープ タフタ KY11020シリーズ
ケニヨン¥759税込¥8351枚3日以内出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。平織りの生地のリペアテープ。寸法(cm)7.5×45
リペアーテープ リップ KY11010シリーズ
ケニヨン¥759税込¥8351枚当日出荷から10日以内出荷ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。引き裂け防止のため格子状に太い糸を織り込んだリップストップ生地のリペアテープ。寸法(cm)7.5×45
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用