絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 9.5(4)
- 10(2)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 15(1)
- 15.1(1)
- 15.5(1)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 20(2)
- 22.5(1)
- 23.9(1)
- 25.4(3)
- 45(2)
- 50(39)
- 75(22)
- 100(21)
- 140(3)
- 200(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
用途
補修用(1)
補修用
テープ長さ(m)
- 0.6(1)
- 3(1)
- 20(1)
0.6・3・20
基材
- アルミ箔(1)
- グラスファイバー(1)
- 布系(1)
アルミ箔・グラスファイバー・布系
ブランド
- 日本緑十字社(1)
- マクセル(1)
- UNIT(ユニット)(1)
日本緑十字社・マクセル・UNIT(ユニット)
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
15.9(3)
19.1(5)
25
25.4(3)
50(39)
75(22)
100(21)
140(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(32巻)当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1
日本緑十字社¥6,498税込¥7,1481組(1セット)翌々日出荷テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ