絞り込み
テープ幅(mm)
  • 75
  • 9.5(4)
  • 10(2)
  • 11.9(1)
  • 12.7(9)
  • 15(1)
  • 15.1(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(3)
  • 19.1(5)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 25.4(3)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 50(50)
  • 100(31)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
特長
  • 強力(6)
  • 柔軟(1)
  • 気密(9)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(1)
  • 防水(13)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.16(2)
  • 0.165(2)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(5)
  • 0.26(1)
  • 0.35(1)
  • 0.38(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 色クリア(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(6)
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(9)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途隙間用(2)
保護用・固定・仮止め用・隙間用
テープ長さ(m)
  • 20(26)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
20・25・40・50
基材
  • アルミ箔(1)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(5)
アルミ箔・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・布系
ブランド
  • マクセル(5)
  • 光洋化学(5)
  • エスコ(4)
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • オカモト(3)
  • コニシ(3)
  • ダイヤテックス(2)
  • 住化プラステック(1)
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • ニトムズ(1)
マクセル・光洋化学・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・オカモト・コニシ・ダイヤテックス・住化プラステック・セキスイ・寺岡製作所・ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
19.1(5)
20(3)
25(3)
25.4(3)
50(50)
75
100(31)
140(3)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 気密防水テープ セキスイ

    気密防水テープ

    セキスイ(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
    用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
  • 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル片面テープ NO.418

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(24巻)
    当日出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
    用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
  • エースクロス 011 光洋化学

    エースクロス 011

    光洋化学(91件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30

    ダイヤテックス(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
  • 防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック

    日東電工(旧:Permacel)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

    マクセル(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
    用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
  • スーパーブチルテープ片面 マクセル

    スーパーブチルテープ片面

    マクセル(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1ケース(12巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
    用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
  • 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト

    防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

    オカモト(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
    特性防水
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244

    マクセル(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
    用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
  • 気密防水テープ エスコ

    気密防水テープ

    エスコ
    970税込1,067
    1巻
    翌日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.165長さ(m)20
  • 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト

    防水ブチル両面テープ BW02

    オカモト
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
    用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
  • 75mmx20m 防水気密テープ(片面/白) エスコ

    75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面 エスコ

    75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MH-75特性防水
  • 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス

    気密・防水テープ(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)
    15日以内出荷
    環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面) ニトムズ

    ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面)

    ニトムズ
    2,098税込2,308
    1巻ほか
    5日以内出荷
    低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系特性防水、耐久
  • 防水気密テープ 全天テープ LA-NL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ 全天テープ LA-NL

    日東電工(旧:Permacel)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    粗面接着性が良好です。低温での貼り付け性が良好です。気体透過性が少ないです。防水性が良好です。
    用途断熱材の接合部の防水気密に。防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。開口部周りの防水気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.5シルバー長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.8引張強度(N/10mm)63.2
  • 気密防水両面テープ エスコ

    気密防水両面テープ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1巻
    翌日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
  • スーパーブチルテープ No.9830 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9830

    マクセル
    52,980税込58,278
    1ケース(12巻)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
  • エースクロス061 下地透視可 光洋化学

    エースクロス061 下地透視可

    光洋化学
    34,980税込38,478
    1箱(15巻)
    11日以内出荷
    エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密工法用など。透青タイプ片面テープ長さ(m)40主な用途気密工法用など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • エースクロス011クリア 光洋化学

    エースクロス011クリア

    光洋化学
    27,980税込30,778
    1箱(24巻)
    11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • ボンド建築用アクリル系気密防水テープ コニシ

    ボンド建築用アクリル系気密防水テープ

    コニシ
    28,980税込31,878
    1箱(24巻)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。タイプ片面長さ(m)20
  • WF422 コニシ

    WF422

    コニシ
    35,980税込39,578
    1箱(24巻)
    3日以内出荷
    初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398幅(mm)75厚さ(mm)0.2タイプ片面長さ(m)20
  • VF422 コニシ

    VF422

    コニシ
    25,980税込28,578
    1箱(24巻)
    9日以内出荷
    初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番144-8423幅(mm)75厚さ(mm)0.165タイプ片面長さ(m)20
  • 防水気密テープ 全天テープ EX2-NL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ 全天テープ EX2-NL

    日東電工(旧:Permacel)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。
    用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.38長さ(m)20粘着力(N/10mm)11.6引張強度(N/10mm)75.2
  • 全天テープ NO.6922-NL 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープ NO.6922-NL

    日東電工(旧:Permacel)
    37,980税込41,778
    1箱(12巻)
    10日以内出荷
    段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。
    用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系粘着力(N/10mm)9.4
  • カットエースMN 光洋化学

    カットエースMN

    光洋化学
    24,980税込27,478
    1箱(24巻)
    11日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
    用途気密・防水に。クリアタイプ片面テープ長さ(m)25主な用途気密・防水に粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性
  • エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面 光洋化学

    エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面

    光洋化学
    29,980税込32,978
    1箱(15巻)
    11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • アクリル気密防水テープ(R) オカモト

    アクリル気密防水テープ(R)

    オカモト
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
    用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
  • スーパーブチルテープ No.9940 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9940

    マクセル
    27,980税込30,778
    1ケース(18巻)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ