絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(10)
- 75(5)
- 100(8)
特長
- 強力(1)
- 手で切れる(1)
- 気密(4)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 防水(8)
テープ厚さ(mm)
- 0.17(1)
- 0.35(1)
- 0.45(2)
- 0.47(1)
- 0.5(4)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
色
シルバー(2)
ブラック(3)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
粘着剤
- その他(1)
- ゴム系(11)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
保護用・固定・仮止め用
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 20(11)
15・20
基材
- その他(1)
- アルミ箔(4)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(2)
その他・アルミ箔・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
ブランド
- マクセル
- 岩田製作所(38)
- 光洋化学(14)
- エスコ(11)
- コニシ(7)
- オカモト(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- ニトムズ(4)
- ボンド商事(4)
- 寺岡製作所(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 住化プラステック(2)
- ダイヤテックス(2)
- TRUSCO(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- JIT(2)
- LIXIL(2)
- セキスイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーンマーク認定
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(2)
30(1)
50(10)
75(5)
100(8)

スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420
マクセル(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
片面スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244
マクセル(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
スーパーブチルテープ No.9830
マクセル¥46,980~税込¥51,678~1ケース(16巻)ほか3日以内出荷から10日以内出荷アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
配管断熱材接続用タフシーラー
マクセル¥39,980税込¥43,9781箱(8巻)65日以内出荷スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール色アイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
スーパーブチルテープ
マクセル¥29,980税込¥32,9781箱(8巻)35日以内出荷スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+PET フィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤ブチルゴム系粘着剤主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途剥離紙あり特性防水グリーンマーク認定
アクリル気密片面テープ50mm 白
マクセル¥26,980税込¥29,6781セット(30個)4日以内出荷樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用トラスコ品番136-6296材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系質量(g)175
スーパーブチルテープ No.9940
マクセル¥27,980~税込¥30,778~1ケース(18巻)ほか翌々日出荷から30日以内出荷合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.9241
マクセル¥19,980税込¥21,9781ケース(16巻)ほか翌々日出荷ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)36粘着力(N/10mm)7.05引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98特性防水性再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.6120
マクセル¥29,980税込¥32,9781ケース(16巻)翌々日出荷ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。用途埋設菅防食用タック(ボールNo.)25引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])19.6[5]引張強度(N/25mm)49保持力(分)40℃/落下45特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.9836
マクセル¥28,980税込¥31,8781ケース(16巻)30日以内出荷アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用タック(ボールNo.)40粘着力(N/10mm)10引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7]引張強度(N/25mm)125保持力(分)40℃/落下100特性防水性再生材使用使用
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ