絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
ブランド
  • SMT
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(11)
  • ELPA(9)
  • オーム電機(8)
  • ANTEL(3)
  • EARTH MAN(2)
  • JAPPY(2)
  • GENTOS(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 旭電機化成(1)
  • コジマ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • WING ACE(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
マグネット
マグネット(1)
  • 演色LEDワークライト SMT

    演色LEDワークライト

    SMT
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
    用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

乾電池タイプワークランプ