絞り込み
設置方式
フック(1)
マグネット(1)
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 非対応(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5)
- エスコ(11)
- ELPA(9)
- オーム電機(8)
- ANTEL(3)
- EARTH MAN(2)
- JAPPY(2)
- GENTOS(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 旭電機化成(1)
- コジマ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- WING ACE(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
「設置方式」から絞り込む

フック(1)

マグネット(1)

LED型ミニライト(ペン型)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158色黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップ電球の種類SML LEDエコロジー商品省エネ










![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)