絞り込み
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)
- 日動工業(39)
- ハタヤリミテッド(28)
- エスコ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- 嵯峨電機工業(18)
- Qlight(14)
- TAKAGI(高儀)(7)
- EARTH MAN(4)
- TRUSCO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三協リール(3)
- 日機(3)
- 因幡電機製作所(3)
- 岩崎電気(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エーコー(1)
- Caster(1)
- タセト(1)
- 日平機器(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

ワークライト HD1500
Laserliner(レーザーライナー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。寸法(mm)133×63×70質量(g)650規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)電源充電式(USB-C)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4LEDCOB LED保管温度範囲(℃)-10~60明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)防水性IP65照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)エコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球











![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)