絞り込み
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
防水性能
- 耐水(1)
- 防噴流(1)
- 防滴(1)
ブランド
- 三協リール
- 日動工業(39)
- ハタヤリミテッド(28)
- エスコ(25)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- 嵯峨電機工業(19)
- Qlight(14)
- TAKAGI(高儀)(7)
- EARTH MAN(4)
- TRUSCO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日機(3)
- 因幡電機製作所(3)
- 岩崎電気(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エーコー(1)
- Caster(1)
- タセト(1)
- 日平機器(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

作業灯 キャプテンライトLED
三協リール(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)350×65×42定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年照度(Lux)130交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
LEDワークライト
三協リール¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷1m離れた時の明るさ1040Lx。従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。本体重量わずか約2.0kg。防水・防塵ランクIP65。360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。マグネットで簡単取付可能です。マグネットの位置調整が可能です。コード長さ(m)5使用温度(℃)ー20~40定格消費電力(W)35本体質量(kg)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP65明るさ(Lx)1040入力周波数(Hz)50/60定格光束(Lm)5310
ワークライトTERACE
三協リール¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷最大20本連結点灯が可能です。 屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。 強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。 日本メーカー製高輝度LED仕様です。 急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。 最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。仕様屋外使用可能トラスコ品番765-2445材質樹脂幅(mm)1200質量(kg)2.5直径(Φmm)84奥行(mm)120電源(V)100消費電力(W)23構造二重絶縁構造コード長さ(m)5色温度(K)6500使用電球高輝度LED使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)防塵防水性能IP66光源色昼光色連結数20台まで明るさ(Lm)2000標準消費電力料金(円/h)0.63エコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球













![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)