絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(1)
  • 防滴(1)
ブランド
  • 三協リール
  • 日動工業(33)
  • ハタヤリミテッド(25)
  • 嵯峨電機工業(18)
  • Qlight(14)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(4)
  • 日機(3)
  • 因幡電機製作所(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 岩崎電気(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • タセト(1)
  • 日平機器(1)
  • フジマック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
  • 作業灯 キャプテンライトLED 三協リール

    作業灯 キャプテンライトLED

    三協リール(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)350×65×42定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年照度(Lux)130交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
  • LEDワークライト 三協リール

    LEDワークライト

    三協リール
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    1m離れた時の明るさ1040Lx。従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。本体重量わずか約2.0kg。防水・防塵ランクIP65。360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。マグネットで簡単取付可能です。マグネットの位置調整が可能です。
    コード長さ(m)5使用温度(℃)ー20~40定格消費電力(W)35本体質量(kg)2定格入力電圧(V)AC100保護等級IP65明るさ(Lx)1040入力周波数(Hz)50/60定格光束(Lm)5310
  • ワークライトTERACE 三協リール

    ワークライトTERACE

    三協リール
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    最大20本連結点灯が可能です。 屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。 強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。 日本メーカー製高輝度LED仕様です。 急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。 最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
    仕様屋外使用可能トラスコ品番765-2445材質樹脂幅(mm)1200質量(kg)2.5直径(Φmm)84奥行(mm)120電源(V)100消費電力(W)23構造二重絶縁構造コード長さ(m)5色温度(K)6500使用電球高輝度LED使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)防塵防水性能IP66光源色昼光色連結数20台まで明るさ(Lm)2000標準消費電力料金(円/h)0.63エコロジー商品省エネ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ