絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
  • 電球の種類蛍光灯(3)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(4)
設置場所
  • 設置場所屋外(4)
防水性能
  • 耐水(9)
  • 防雨(2)
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • 日動工業(33)
  • ハタヤリミテッド(25)
  • Qlight(14)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(4)
  • 三協リール(3)
  • 日機(3)
  • 因幡電機製作所(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 岩崎電気(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • タセト(1)
  • 日平機器(1)
  • フジマック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(11)
コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯(1)
蛍光灯
蛍光灯(3)
  • ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 取付けタイプ

    嵯峨電機工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

    嵯峨電機工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷
    Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
    用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 高光度LEDライト 嵯峨電機工業

    高光度LEDライト

    嵯峨電機工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト耐薬品性

    嵯峨電機工業
    ¥19,880税込¥21,868
    1本
    翌々日出荷
    先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
    電源(V)AC100消費電力(W)15保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト耐薬品性

    嵯峨電機工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
    適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100消費電力(W)15コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類蛍光灯
  • ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)

    嵯峨電機工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000演色指数(Ra)80
  • 停電時継続点灯耐薬外筒タイプ 嵯峨電機工業

    停電時継続点灯耐薬外筒タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
    用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用

    嵯峨電機工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用

    嵯峨電機工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • ストロングライト(スリム)連結タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト(スリム)連結タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷
    外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100
  • SL-13TE用インバーター 嵯峨電機工業

    SL-13TE用インバーター

    嵯峨電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
  • スリムライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    スリムライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番447-6573質量(g)670電球の種類LED特殊用途防雨
  • ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

    嵯峨電機工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDスリムライト 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト

    嵯峨電機工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
    用途奥まった所や狭い所の作業に仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ

    嵯峨電機工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌日出荷
    本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
    仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)27防爆構造あり明るさ(Lm)1550電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)

    嵯峨電機工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
    用途狭い所の検査・作業。適合FL-8EX-N全長(mm)448.5電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)8コード長さ(m)5点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート明るさ(Lm)460電球の種類蛍光灯特殊用途耐水

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ