絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.8・0.95・1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.5
ブランド
オーム電機・TAIGASHOJI(大河商事)・東京メタル・ODELIC(オーデリック)・スワン電器・ゼピール・アイリスオーヤマ・ELPA・GENTOS・山田照明・MotoM・フィリップス・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・不二貿易・オリンピア照明・エクスプラス・エスコ・日機・トレードワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スタンドライト

235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • デスクライト省スペースモデル フィリップス

    デスクライト省スペースモデル

    フィリップス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    低重心の台座で省スペースでも安定性を実現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍。面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工。周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能。タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430色温度(K)2800/4000/5100明るさ(Lm)650調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
  • ミラーライトモデル フィリップス

    ミラーライトモデル

    フィリップス
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計。オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定。内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB
  • LEDデスクランプ 折りたたみ式 オーム電機

    LEDデスクランプ 折りたたみ式

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト
    付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)380切替方式100%-50%-10%-OFF消費電力(W)約5(100%点灯時)電源5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)USBケーブル(m)1.2アーム固定光色昼白色灯数20灯使用(交換不可)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • wasser76 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser76 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
    材質ABS質量(g)約635電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165色温度(K)約300~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト)調光の可否
  • モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    6,364税込7,000
    1個
    当日出荷
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
    付属品収納ケースブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ

    【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoM

    マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ

    MotoM(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド オーム電機

    テーブルスタンド

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
    付属品取扱説明書、保証書在中材質本体…スチール、セード…布/PVC寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時)質量(g)約760消費電力(W)40 MAXスイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8
  • LEDデスクスタンド ゼピール

    LEDデスクスタンド

    ゼピール
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
    用途勉強、読書、細かな作業付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)強光:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
  • オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoM

    オリンピア照明 LEDテーブルランプ

    MotoM
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
    材質木・金属(メッキ仕上げ)質量(g)900消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386電源(AC V)100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命約45,000時間光束(Lm)400アーム角度調整明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス

    サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

    エクスプラス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:1.5V。◇定格電流:30mA。◇LED寿命:約50,000時間。◇連続作動時間:約40時間(強で点灯時)
    用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂/ポリプロピレン電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)1.5定格電流(mA)30LED寿命(時間)50000連続動作時間40時間(強で点灯時)
  • 充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色 トライメイト

    充電式 折りたたみデスクライト 調光 調色

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    目に優しい自然な光で、毎日の読書や勉強をもっと快適に。3段階調色・無段階調光・タッチ操作で、シーンに合わせた理想の明るさを実現。USB充電式&折りたたみで、読書・仕事・学習まで幅広く活躍するLEDデスクライトです。
    用途読書・仕事・学習時のデスクライトとして付属品充電用USBケーブル質量(g)300角度(°)最大120寸法(cm)約27×5充電方式Type-C調光方式無段階電球の種類LED調色の可否3段階(暖光、自然光、MIX)
  • LEDタッチランプ デスクスタンド オリンピア照明

    LEDタッチランプ デスクスタンド

    オリンピア照明
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    やわらかな丸みを帯びたフォルムで折り畳みできコンパクト。狭いスペースでも使いやすいデスクスタンドです。光源範囲0~180°と広く、机全体を照らしたい時も手元を照らしたい時も角度を自由に調節可能です。カレンダー、温度を表示する液晶画面があり、背面の設定ボタンで6つの設定ができます、また、液晶はLEDバックライト付きで見やすくなっています。ACアダプター付属のUSB電源のため、パソコンやモバイルバッテリーに接続しても点灯可能です。急な停電時にもモバイルバッテリーを使用することで灯りの確保が可能です。
    付属品ACアダプター、USBケーブル(1m)材質ABS、PS質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED5(付属のACアダプターを含む値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:90×90×260、90°可動時:90×215×265平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命20000時間光色定格光束(Lm)250調光範囲3段階
  • LEDデスクライト 卓上 山田照明

    LEDデスクライト 卓上

    山田照明
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
    付属品ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)7色(本体)ブラック光色調色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【各光色無段階】5~100%直下照度(Lx)1246演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489
  • PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン

    PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト)

    ダルトン
    6,000税込6,600
    1個
    8日以内出荷
    素朴な表情が憎めないロボットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロボット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。歩いたり話したりすることは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
    用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリン、スチールタイプROBOT定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×165×95コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
  • USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト ナカバヤシ

    USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
    付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機

    LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 A形準拠。 彩りあざやか Ra93。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる
    用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠エコロジー商品省エネ
  • クリップ&スタンドライト ゼピール

    クリップ&スタンドライト

    ゼピール
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
    付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500光量調節(%)無段階
  • 充電式スタンドライト ゼピール

    充電式スタンドライト

    ゼピール
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
    付属品電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)消費電力(W)4.3本体質量(g)約330色温度(K)スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン:2200光束(Lm)(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210点灯時間(時間)スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
  • LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機

    LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
    用途学習・読書/仕事・精密作業付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
    材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4エコロジー商品省エネ
  • 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
    用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • クリップ式モデル フィリップス

    クリップ式モデル

    フィリップス
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現。夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
    仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362色温度(K)4000充電時間(時間)5~20明るさ(Lm)200演色指数(Ra)90以上給電方式USB-C調光範囲3段階
  • LED PCアームライト スワン電器

    LED PCアームライト

    スワン電器
    7,098税込7,808
    1台
    7日以内出荷
    机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。クランプ部分にUSB充電機能を搭載。スマホの充電などに便利です。
    ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)780定格寿命(時間)30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440機能調光調色3段階/USB給電付き最大消費電力(W)12色温度(K)3000 ~6500エネルギー消費効率(Lm/W)37.5光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 非接触スイッチ  かんたん取付・工事・工具不要 ELPA

    非接触スイッチ かんたん取付・工事・工具不要

    ELPA
    2,279税込2,507
    1個
    翌々日出荷
    手をかざすだけでON/OFFできる さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに) お子様からご年配の方までラクラク操作 工事/工具不要で簡単設置
    付属品取付金具、取付ネジ、シール質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値)電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
  • スマホが置けるスタンドライト スリム スマイルキッズ

    スマホが置けるスタンドライト スリム

    スマイルキッズ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
    用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58光源0.3W白色LED×1個電源タイプ乾電池式アームシングル明るさ(Lm)約20電球の種類LED連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白 スワン電器

    OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白

    スワン電器
    6,098税込6,708
    1台
    翌々日出荷
    LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
    トラスコ品番381-7900幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒 スワン電器

    OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒

    スワン電器
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
    トラスコ品番381-7901適合機種LEX-3100、LEX-3102幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • wasser92 USB式LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser92 USB式LED卓上ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
    仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト GENTOS

    ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト

    GENTOS
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
    付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)460電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
    用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否調光範囲3段階
  • wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
    付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル材質ABS質量(g)本体約246消費電力(W)約10(最大)電源DC5V/2.1Aコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192色温度(K)3500保証期間1年充電方式Qi:DC5V/1A光束(Lm)最大約25電球の種類LED(3段階)調光の可否
  • wasser74 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser74 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
    付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030電球の種類LED(無段階調光)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)2.1高さ(mm)417-612材質(本体)消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)240-457材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
    付属品ACアダプタ材質ABSホワイト消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電流(A)1本体質量(kg)約1.3アーム長さ(mm)約550色温度(K)3000/4000/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)LED色電球色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ツインバード

    LEDデスクライト

    ツインバード
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
    寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
    材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト