絞り込み
電球の種類
コード長さ(m)
0.6・1.2・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.2・2.4・2.43・3・5
ブランド
- 山田照明(26)
- オーム電機(20)
- 日機(9)
- GENTOS(3)
- スワン電器(3)
- 東京メタル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- フィリップス(1)
- HIDISC(1)
- ITPROTECH(1)
- コイズミ照明(1)
山田照明・オーム電機・日機・GENTOS・スワン電器・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・TAIGASHOJI(大河商事)・フィリップス・HIDISC・ITPROTECH・コイズミ照明
「電球の種類」から絞り込む

LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)650消費電力(W)約8.8(強モード)電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)約680(強モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300光源LED×28灯(交換不可)照度(Lx)2000(直下/30cm)光源色昼白色取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下色(本体)ホワイト電球の種類LED調光の可否〇エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト 3段階調光
オーム電機(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト
GENTOS(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー○調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ クランプタイプ
オーム電機(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。付属品ACアダプター、取扱説明書色ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
アームライト クランプタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)色白消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライトクランプタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)430(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.4電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用
オーム電機(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台欠品中高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
Z-LIGHT LEDアームスタンド
山田照明(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100消費電力(W)9クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)電球の種類LED調光の可否可
LEDデスクライト Z-Light
山田照明¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト ブルーライトカット クランプ式
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む)消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時)出力24V(直流)1.0A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約850(100%点灯時)入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A光源LED×78灯使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時)色(本体)ホワイト照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5以上、45以下光色昼白色明るさ5段階調光本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト
オーム電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)質量(g)約350(専用ACアダプター含む)出力DC12V(DC直流)/0.32A電源専用ACアダプター入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×20灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。3段階に明るさ調光。JIS規格A形相当の広がる光付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)色ホワイト電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA消費電力(W)約6.8(100%点灯時)本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)全光束(Lm)約550(100%点灯時)機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)エコロジー商品省エネ
wasser90クランプ式LEDライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。材質ABS/アルミ質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否可
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式
TAIGASHOJI(大河商事)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。材質アルミニウム/PC質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455色温度(K)2700~6500(5パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大約900演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可(5段階調光)エコロジー商品省エネ
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル
山田照明(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
LEDクランプライト 無段階調光
オーム電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト クランプ式
山田照明¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。付属品専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)11.5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【無段階】10~100%直下照度(Lx)2210演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057
クリップライト コードレス USB充電式
オーム電機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123アーム長さ(mm)約300光源LED×16灯(交換不可)使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下アームフレキシブル点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)エコロジー商品省エネ
目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)
スワン電器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から7日以内出荷ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から4日以内出荷・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 明るさが調節できる3段階調光。 JIS規格A形相当で広がる光。 クランプ式で机上面を有効利用付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト 昼白色
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個欠品中クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下色ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アームライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
ワイドモデル
フィリップス¥7,298税込¥8,0281台当日出荷作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現。タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790色温度(K)3000/4000/5000明るさ(Lm)350調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
調光調色伸縮LEDアームライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブルエコロジー商品省エネ
LEDアームライト 調光調色
オーム電機¥8,998税込¥9,8981台当日出荷3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト 無段階調光 調色
オーム電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)出力DC12V/0.42A電源専用ACアダプター本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下アームフレキシブル光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)エコロジー商品省エネ
クランプ式アームライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
LEDデスクライト
山田照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450色ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト
GENTOS¥9,598税込¥10,5581台当日出荷高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き
ITPROTECH¥6,298税込¥6,9281個当日出荷【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約340電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼光色色温度(K)2800、4200、6000LED60灯LED寿命(時間)30000RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)120エコロジー商品省エネ
クランプ固定式LED面発光型ライト
日機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライトトラスコ品番227-7381アズワン品番64-9178-50RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)
日機¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否可期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ