絞り込み
センサー感知方式
  • 明暗(1)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
設置方式
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • エスコ
  • ELPA(31)
  • オーム電機(31)
  • ライテックス(ムサシ)(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • ムサシ(12)
  • DAISHIN(大進)(9)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • DXアンテナ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 日動工業(2)
  • マスプロ電工(2)
  • JTT(2)
  • コイズミ照明(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 旭電機化成(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • セーブインダストリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    エスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • (人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (人感+明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
  • AC100V LEDセンサーライト(2灯) エスコ

    AC100V LEDセンサーライト(2灯)

    エスコ
    8,380税込9,218
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
コンセント式センサーライト