絞り込み
センサー感知方式
保護等級
IP44・IP45・IP55・IP65・IP66・IP67・IPX4・IPX5
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(33)
- オーム電機(31)
- エスコ(21)
- ライテックス(ムサシ)(19)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
- ムサシ(12)
- DAISHIN(大進)(9)
- DXアンテナ(8)
- アイリスオーヤマ(6)
- サンワダイレクト(5)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- コイズミ照明(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- サンワサプライ(2)
- 日動工業(2)
- マスプロ電工(2)
- ウィキャン(2)
- JTT(2)
- RABLISS(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ELPA・オーム電機・エスコ・ライテックス(ムサシ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ムサシ・DAISHIN(大進)・DXアンテナ・アイリスオーヤマ・サンワダイレクト・TAIGASHOJI(大河商事)・コイズミ照明・OPTEX(オプテックス)・サンワサプライ・日動工業・マスプロ電工・ウィキャン・JTT・RABLISS・ブランドをもっと見る
「設置場所」から絞り込む

LEDセンサー付ライト 木目温白
ELPA(1件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個翌々日出荷用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ルーミー- アジャストセンサーライト
カクセー¥799税込¥8791個6日以内出荷近づくとパッと自動点灯、常時点灯に切替可能。センサーは縦向きに90度調整できるので、設置は上でも下でもOK。センサー有効範囲100°距離3m材質ABS、PP寸法(mm)228×38×26質量(g)80