絞り込み
設置場所
屋外(1)
電球の種類
LED(1)
ブランド
- 日動工業
- オーム電機(17)
- DAISHIN(大進)(13)
- ELPA(10)
- トレードワン(10)
- ライテックス(ムサシ)(9)
- トライメイト(9)
- ホームテイスト(7)
- センター商事(7)
- ムサシ(4)
- オンスクエア(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- 平野商会(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- セーブインダストリー(3)
- STAR Light(3)
- OnLord(3)
- ANTEL(3)
- YAZAWA[安全靴・作業靴](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「設置場所」から絞り込む

屋外(1)

ソーラーLEDセンサーライト
日動工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
エコフラッシュセパ用延長コード
日動工業¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷エコフラッシュセパ (SOL-10S5-N1 / SOL-30S5-N2) 用の延長コード5mです。適合機種SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2電線長さ(m)5
延長ケーブル5m
日動工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷SOL-10S5T-N3(エコフラッシュセパW)用の延長ケーブルです。適合機種SOL-10S5T-N3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線
日動工業¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4